オフィスサプライ :「小型 ファン pc」の検索結果
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:70
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45
型番SST-AS90B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G
材質PC製ブレード、PBT製フレーム
色半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:108
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。
電圧(V)始動:8
回転数(min-1[r.p.m])800~2000
定格電力(W)1.08
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.09
型番SST-FW124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.31~1.52
寿命50000hr
コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB
ノイズレベル14.7~24.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量13.1~32.6CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.32±0.04
型番SST-AS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
・小型電子装置に理想的なファン。・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・デュアルボールベアリングにより製品寿命が向上
材質PBT
色黒
質量(g)14.5
電圧(V)始動:4.5
定格電力(W)0.84
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.07±0.01
型番SST-FTF4010B
最大静圧(mmH2O)12V:3.87、減速ケーブル:2.95、5V:0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10
回転数PWM:0~7,000 RPM +-10% 12V:7,000 RPM +-10% 減速ケーブル:5,900 RPM +-10% 5V:2,600 RPM +-10%
コネクタ4ピン PWM & 2+1ピン
ノイズレベル12V: 23.9 dBA 減速ケーブル: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量12V: 6.04 CFM 減速ケーブル: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT
色黒
質量(g)19
電圧(V)始動:4.5
定格電力(W)0.5
定格電圧(V)12
ベアリングHDB
定格電流(A)0.04±0.01
型番SST-FTF5010B
最大静圧(mmH2O)12V:1.83、減速ケーブル:1.14、5V:0.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×10
回転数PWM:0~4,500 RPM +-10% 、12V:4,500 RPM +-10% 、減速ケーブル:3,400 RPM +-10% 、5V:2,000 RPM +-10%
コネクタ4ピン
ノイズレベル12V: 28 dBA 減速ケーブル: 20 dBA 5V: 16.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量12V: 7.34 CFM 減速ケーブル: 5.91 CFM 5V: 3.33 CFM
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
・小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT
色黒
質量(g)57.78
電圧(V)始動:4.5
定格電力(W)0.96
定格電圧(V)12
ベアリングHDB
定格電流(A)0.08±0.01
型番SST-FTF6025B
最大静圧(mmH2O)12V:3.55、減速ケーブル:2.21、5V:0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×25
回転数PWM:0~3,600 RPM +-10%、12V:3,600 RPM +-10%、減速ケーブル:2,850 RPM +-10%、5V:1,300 RPM +-10%
コネクタ4ピン
ノイズレベル12V: 25.9 dBA 減速ケーブル: 20.2 dBA 5V: 15.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量12V: 15.45 CFM 減速ケーブル: 11.87 CFM 5V: 3.65 CFM
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0,32±0,04
型番SST-AS120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。