オフィスサプライ :「150 パイプ用ファン」の検索結果
・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:263 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4
電圧(V)ファン始動:7
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:ライフルベアリング
型番SST-AR06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15
ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:40.2CFM(Max.)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S
RoHS
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:505
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:150
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-1700S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:215 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:295 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFFに最適化されたトップフロー型CPUクーラー。ヒートパイプ6本+銅製ベースにより最高水準の熱伝導効率を実現 SST-NT06-PRO-V2
RoHS
・優れた静音および性能。・6本の溶接ヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します。・改善された流圧設計およびファンマウントシステム。・コンパクトな120mm PWMファン装備で優れた冷却性能および低動作音を実現。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1 compatible (V2)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:700 (with fan)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6
電圧(V)ファン始動:≦9
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150
ベアリングファン:Sleeve Bearing
型番SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×82×139
適合ソケット応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×20
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~2200withPWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。