自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)
出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)
寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)
規格SFX
最大出力(W)DC:300
動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)
効率82%~85%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Bronz
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
入力電圧90 - 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)
出力密度(W/L)378
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k
色黒
質量(g)124.5
型番SST-MS12B-40G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8
インターフェース40GbpsUSB4Type-C
チップセットASMedia ASM2464PD
ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key
ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応。・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ。・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度。・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要。・格納式USBコネクタ設計
仕様●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン
材質アルミニウム一体化シェルおよびプレート
色チャコールグレー
質量(g)実質量:33 ± 5
型番SST-MS09C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×9×26
コネクタUSB Type-A
チップセットVIA VL715
データ転送速度USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
・PS5コンソールデザインに完全にマッチ、本来のM.2 SSDスロットカバーの代用となります。・M.2 SSD冷却ヒートシンクおよびスロットカバーとして機能し、熱伝導のはけ口となります。・アルミニウム合金ボディーが優れた放熱効果を実現します。・精密な設計でM.2 SSDと全面的に接触。・シンプルで素早い装着
材質アルミニウム
色銀
質量(g)実質量:67.5
型番SST-TP06S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×12.3×125.2
設置場所PS5専用のM.2 SSDヒートシンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1、1.5
色チタングレー
備考質量 : 70mm (W) x 13.4mm (H) x 22.8mm (D), 40gブルーパッド1 : 70mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), 3.25gブルーパッド2 : 70mm (W) X 1mm (H) X 20mm (D), 2.8g
型番SST-TP04T
熱伝導率(W/mk)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5
色黒
質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8
備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。
型番SST-TP03-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20
熱伝導率(W/mk)1.5
動作温度(℃)-20 ~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・ スリムなプロファイルデザイン。・ PlayStation 5動作確認済み。・アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム
厚さ(mm)放熱パッド:0.5×2、1.75×1
色ブラック
質量(g)23.5、サーマルパッド1:1.5、サーマルパッド2:5.25
型番SST-TP05B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×24.8×10.3、サーマルパッド1:70×0.5×20、サーマルパッド2:70×1.75×20
熱伝導率(W/mk)0.5mm = 1.8、1.75mm = 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1
その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。
材質アルミニウム、ニッケル
寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)
質量(kg)0.5
色黒
ファン6007mm x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:17.8
備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。
型番SST-ECM28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4
インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅
ドライブ数2
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13
RoHS
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック
色黒
質量(g)実質量:97
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70
型番SST-MS13
インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2
ケーブルUSB-CからUSB-C + A
熱伝導率(W/mk)1.5
設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス
動作温度(℃)-40 ~ 220
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー
コントローラRealtek RTL9210B-CG
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03
RoHS
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・ TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応。・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース
材質アルミニウム合金, プラスチック
色黒
質量(g)実質量:52.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35
型番SST-RVS03
インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2
ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル
設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅
コントローラRealtek RTL9210B-CG
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16
RoHS
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金, プラスチック
色黒
質量(g)実質量:67.7
規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション
型番SST-TS16B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42
インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C
ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅
コントローラRealtek RTL9210B-CG
1台
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。