16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm 材質PBT 寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D) 質量(g)110 定格電力(W)19.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.6(安全:2.0 回転数0~15,000 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10 ノイズレベル61.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量65.74 CFM
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VRM冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP01B
エコ商品
・堅牢な全スチール構造。・120mmまたは140mmファンに直接マウント。・1 x 80mmまたは2 x 60mmファンに対応
材質 容量80mm x1または60mmx 2 質量(g)実質量:87 型番SST-FDP01B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×35×142 設置場所120mmまたは140mmファン上にインストール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

・二方向マウントブラケット設計。・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・AMD AM4と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:295 回転数(min-1[r.p.m])1200~5000 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.35 型番SST-AR09-AM4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×66×102 コネクタ4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベル18.02~42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量27.9CFM 最大風圧(mmH2O)4.83 適合プロセッサーAMD Socket AM4 MTTF(時間)ファン:70000
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:323 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 型番SST-AR09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
7,198 税込7,918
7日以内出荷

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:215 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー SST-AR09-115XS
エコ商品
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:295 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)495 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91 適合ソケットIntel LGA 3647 Square ファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:490 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:400 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:565 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.38 型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117 適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタファン:4pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:52dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:21.08 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D) 質量(g)499 型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック) ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・1基の120mm x 25mmファンに対応。・大きな防塵効果のフィルター付属。・使用対象はRM400 / RM41-506 / RM41-H08
質量(g)実質量:170 型番G11910160-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×135×54 対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) 寸法(mm)【対応VGA】440×435×175 ケース形状据え置き型 質量(kg)7 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB 拡張スロット数7+1 冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部 ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) ケース形状据え置き型 質量(kg)7 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB 拡張スロット数7+1 冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部 ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:505 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:150 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-1700S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:405 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.38 型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90 適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:52dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:21.08 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:425 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:270 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷