オフィスサプライ :「棒ネジm8」の検索結果
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約2.7
色ブラック
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約712×114×473
耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大27インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。
セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)
材質スチール、プラスチック
質量(g)約850
耐荷重(kg)10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5
適合サイズ17~32インチ
保証期間ご購入日より6ヶ月間
適合厚さ(mm)25~58
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mm
セット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約5.2
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応
耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大34インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。