オフィスサプライ :「ソース」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーLCDとその周囲に配置された12個のポン出しキーで直感的な操作を提供 LCDにファイル名、タイムカウンター、レベルメーターと動作ステータスを表示 1つのリストにつき96個の音源ソースをエントリー可能(12音源x8ページ分) 輝度調整の可能なカラーLCD 操作ノイズを抑えたボタンを採用
付属品RS-232C 接続ケーブル(5m)、保証書、取扱説明書 質量(kg)1.1 ねじNo. 4-40 UNC (inch type) 電源(V)12(SS-R250N、SS-CDR250Nから供給) 消費電力(W)1.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×59×215 コネクタRS-232C/D-sub 9ピン(メス) 動作温度(℃)5~35
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

5系統の入力チャンネルと2系統のマイク入力を、3つのエリアにルーティング可能なミキサーです。店舗、公共施設、オフィスなど、複数の再生機器やスピーカーを設置する複雑な音響システムを、本機1台で集中管理することができます。最大10個の入力ソースを1台で集中管理 シンプルなチャンネル操作 アナウンス用途に最適なマイク入力 シンプルな出力調整
仕様【クロストーク】65dB 付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)2.5 消費電力(W)35 電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×93.2(突起部を含む) 周波数特性20Hz~20kHz S/N比80dB 歪率(%)0.03以下 オーディオ入力【MIC 1-2 (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【LINE (UNBALANCED)】端子:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩ オーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR】端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】端子:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

様々な入力ソースが必要となる設備音響に最適なミキサーです。6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力が接続可能。アナウンス用途に便利な独立したマイク入力も装備。XLRバランス端子とRCAアンバランス端子から選択できるメイン出力を2系統装備。店舗や施設などの、多数のマイクや再生機器を管理する複雑な音響システムに1台で柔軟に対応します。 6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力を1台で集中管理 操作性に優れた入力チャンネル構成 アナウンス用途に最適なマイク入力 2系統のメイン出力を装備
仕様【クロストーク】65dB 付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)3.2 消費電力(W)35 電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×132×93.2(突起部を含む) 周波数特性20Hz~20kHz S/N比80dB 歪率(%)0.03以下 オーディオ入力【MAIN MIC (BALANCED、FRONT)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【MIC (BALANCED、REAR)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、(MIC時)最大入力レベル:-30dBu、最小入力レベル:-65dBu、入力インピーダンス:33kΩ、(LINE時)規定入力レベル:-1dBu、最大入力レベル:20dBu、入力インピーダンス:22kΩ、【LINE (UNBALANCED、REAR)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩ オーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR OUT】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】コネクター:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

8系統のステレオライン入力をミックスするラインミキサーです。各チャンネルにあるTRSバランスライン入力に加え、チャンネル1にはXLRバランスマイク入力が可能。マイクが必要な簡易PAシステムにも対応できます。 独立した出力バスが2系統あるため、異なるミックスでの出力が可能です。 2系統のバス出力には、XLRバランス出力およびRCAアンバランス出力を装備。 更に、ST 2/AUXバスをAUXバスとして使用することが可能となっており、ST 2/AUXバスをエフェクト送り用として使用することもできます(エフェクトリターンは入力のいずれかを使用)。 店舗、レストラン、宴会場設備、音響設備などでのステレオソースの選択やマイクによるアナウンス、ミキシング、更に、ステージ上でのキーボードミキサー/サブミキサーなど、様々な用途に対応可能です。
仕様【MIC入力】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :2.4kΩ規定入力レベル -58dBu(1mV)~-12dBu(195mV)、最大入力レベル :+10dBu(2.45V)、【STEREO INPUTS】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【MASTER BUSS IN】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :XLR-3-32(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :RCAピンジャック、出力インピーダンス :200Ω、規定出力レベル :-10dBV(0.3V)、最大出力レベル :+10dBV (3.16V)、【BUSS OUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力コネクター】6.3mmステレオホン端子および3.5mmステレオミニジャック、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、32Ω終端)、70dB以上(各BUSS OUT出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(BUSS OUT出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280 周波数特性20Hz~50kHz, ±3dB(PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(各BUSS OUT出力) S/N比80dB以上(PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF)、80dB以上(各BUSS OUT出力、A-WTD、20kHz LPF) 歪率(%)0.07以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.03以下(各BUSS OUT出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)
1台
89,980 税込98,978
欠品中

Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA) 付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8 出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時) 周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48 チャンネル数【CD-DA】2チャンネル アナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298 周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA) デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF) ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO 対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm) S/N比90dB以上(再生時、JEITA) 歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA) 設置姿勢傾斜5度以内 動作温度(℃)5~35 バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件) 量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビット Bluetoothバージョン3.0 Class 2 アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV 通信距離(m)見通し:約10 ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA) 再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM) 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷