商品豆知識
自社設計の高性能ショットガンマイク搭載
カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現
シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載
簡単なセッティングで高音質の収録が可能
フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減
カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載
動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能
異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能
電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理
オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載
電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体
単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)
付属品ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)110(電池を含む)、98(電池を含まず)
消費電力(W)0.75(最大時)
電源単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー
アナログ出力(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×168.1×70.3(突起部を含まず)
周波数特性50Hz~20kHz
S/N比78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)
対応フォーマット(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps
動作温度(℃)0~40
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15
記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
アナログ入力(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)
USBタイプコネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
32ビットフロート録音 6トラックポータブルレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X6』は映像制作、楽曲制作、フィールドレコーディング、ポッドキャストなど、様々なシーンでの録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、ダイナミックレンジの広い高解像度の音声を記録できるため、大切な瞬間を逃しません。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●PortacaptureControl:iOS/iPadOS デバイス:iOS 16/iPadOS 16、iOS 15/iPadOS 15、iOS 14/iPadOS 14、Android デバイス:Android 11、Android 10注) 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません。●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子3-4 (入力選択を「MIC」設定時) 】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、(MIC 入力選択時のみファンタム電源対応)、入力インピーダンス:2.2k Ω以上、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、【入力端子3-4 (入力選択を「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:9k Ω以上、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、【ライン入力 (アンバランス)】MIC/EXT IN 端子 (プラグインパワー対応)、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10k Ω以上 (プラグインパワーOFF時)、1.8k Ω以上 (プラグインパワーON時)、規定入力レベル:-20dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル :0 dBV、最小入力レベル:-67 dBV●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:最大4 チャンネル、録音トラック数:最大6 トラック (4トラック、ステレオミックス)●録音再生フォーマット:WAV(BWF):44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps
セット内容Portacapture X6 × 1、単3形アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書 (保証書付き) × 1、TASCAM ID登録ガイド × 1
質量(g)365/265 (電池を含む/電池を含まず)
消費電力(W)7.5 (最大時)
電源単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSB バスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×174.3×37.2 ( x突起を含まず)
動作温度(℃)0 - 40
記録メディアmicroSDカード (64MB - 2GB)、microSDHCカード (4GB - 32GB)、microSDXCカード (48GB - 512GB)※Class 10以上のカードが必要
Bluetooth機器接続端子:Bluetooth アダプター (AK-BT1)専用
オーディオ[アナログ]【ライン出力 (アンバランス)】LINE OUT 端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:210Ω、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6 dBV、【ヘッドホン出力】ヘッドホン端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW (THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω、【内蔵スピーカー】0.4W (モノラル)
USB端子:USB タイプC、転送方式:USB2.0 High-Speed、デバイスクラス:マスストレージクラス/USB オーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96kHz、量子化ビット深度:24 bit、入力数:6チャンネル (本機からの出力)、出力数:2チャンネル (本機への入力)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。
TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。
編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター
TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現
最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応
仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)
消費電力(W)5.4(最大時)
電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)
チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)
アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)
周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)
S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット
動作温度(℃)0~40
パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨
電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6
記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)
アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
1台
特価
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。
4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。
内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能
マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載
動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』
仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下
付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)
消費電力(W)5.0(最大時)
電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)
チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)
アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)
周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)
S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)
対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット
動作温度(℃)0~40
パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨
電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択
記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)
アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。