オフィスサプライ :「USB TypeC 充電器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は、充電用USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載したAC充電器です。
1.2mのコードの先に充電用ポートがついており、コンセントが遠くても充電が行える為便利です。
本製品の3ポート合計最大出力は5V/3.4Aです。
先端の充電用ポートを固定する為のシールが1枚付属しています。
充電用ポートの下に通電状態を確認できるLEDランプ付き。(本製品の通電を確認するランプです。接続機器の充電状態は接続機器をご確認ください。)
iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大3台同時に充電する事が可能です。
本製品のUSB-Aポートは、Smart IC を搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
セット内容AC充電器×1、固定用シール×1
使用温度範囲(℃)-20~40
ポート数3
出力1ポート最大 5V/3.4A、3ポート合計 5V/3.4A
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)115
入力AC100-240V 50/60Hz
持ち運び便利なリールタイプ。お好きな長さに調節可能。
リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。
スマートフォン・タブレットをパソコンのUSBポートに接続して充電やデータ通信ができます。
USBポートを搭載したAC充電器やDC充電器、AV機器等からスマートフォン・タブレット充電できます。
高性能ケーブルを採用。出力2.4Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
コネクタ形状USB Type-Aオス、Type-Cオス
ケーブル長(cm)(最大)約80
仕様2.4Aまでの高出力充電器対応
転送速度(Mbps)USB2.0準拠最大480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電・データ転送用
スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、
Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと
パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
色ブラック
オス形状micro-B
メス形状TypeC
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、
Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと
パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
色ホワイト
オス形状micro-B
メス形状TypeC
1個
¥880
税込¥968
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。