オフィスサプライ :「led燈」の検索結果
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~45
本体質量(g)約208(電池6本含む)
出力電圧(V)5.0±0.25
入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30
梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~45
本体質量(g)211(電池含む)
出力電圧(V)5.0±0.25
入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30
梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本
出力電流1500mA
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。