76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。 通常12cmで、最長50cmまで伸びます。※200gの負荷をかけた場合の数値です。 丈夫なコイルストラップ。便利なカラナビ付き。マツバ部分は脱着が可能です。
付属品カラビナ ブラック タイプカール 長さ(cm)通常:12~最長:50
1個
359 税込395
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。丈夫なコイルストラップで、衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップです。
付属品ラバー付きメタルクリップ ブラック タイプカール
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。 スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。 イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属) 質量(g)12 コード長さ(m)1.2 プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキ ケーブル種類U字型ケーブル イヤホン形状カナル型
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。 ※ケーブルは付属しておりません。
使用電池単3×4本 出力電圧(V)DC5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×64×19 質量(g)129
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightningポートを3.5mm ステレオミニ端子に変換するアダプタです。 マイク付きイヤホンに対応しています。 コネクタとポート部分はスタイリッシュなアルミ材質を使用。 MFI 認証商品です。
材質アルミ 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning 3.5mmステレオミニ端子 イヤフォンジャック3.5mm ステレオミニ端子 ケーブル長(cm)4 対応マイク付きイヤホン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量でコンパクトなType-C変換アダプタです。 イヤフォン/イヤフォンマイクなどの3.5mmステレオミニジャックをType-Cコネクタに 変換して、Type-Cコネクタをスマートフォンに挿すことで音楽を楽しむことが出来ます。
質量(g)約4 対応マイク付きイヤホン対応 コネクタ3.5mmステレオミニジャック→Type-Cへ変換 ケーブル長(cm)4 ケーブル種類変換アダプター
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブタイプのコンパクトAC充電器タイプーCコネクターキャップ付
ケーブル長(m)2 出力電流(A)2.4 USBタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。
質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25 コネクタType-C 再生周波数(Hz)20-20000 ケーブル長(cm)約120 インピーダンス(Ω)16 スピーカーサイズ(mm)Φ10
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bluetoothステレオヘッドセット
質量(g)14(イヤパッド装着時) 適合規格Version4.2 接続方式Bluetooth 消費電流(mA)待機時:0.5、通話時:15、再生時:18 使用電池リチウム電池55mAh 電流(mA)充電:65 送信出力Class2 充電時間(分)120 動作温度(℃)5~35 連続待機時間50時間 通信距離(m)最大:10(障害物なきこと) イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)4 連続通話時間(時間)3.5 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
8日以内出荷

1個
889 税込978
当日出荷

1個
889 税込978
7日以内出荷

4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)38 コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ ケーブル種類4端子一体型 適合用途充電・データ転送用
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
ブラック 出力電流(A)最大:3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) コネクタType-Cオス型-USB Aオス型 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類やわらか 適合用途データ転送用
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

コンパクトサイズのAC充電器・スリムボディでコンセントタップに邪魔にならない
出力電流(A)1
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス充電が可能。 モバイルバッテリーとしても充電可能。 同時に蓄電&充電可能。
付属品USBケーブル 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4 機能Qi機能、3台同時充電可能 バッテリー容量(mAh)10000 充電端子micro-B 給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル 質量(g)228 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140 入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A バッテリー容量(mAh)10000 ケーブル長(cm)50 充電端子micro-B・Type-C 給電端子USB-A・Type-C
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

micro-Bケーブル一体型の4000mAh薄型モバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)4000 充電端子micro-B
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ) 質量(g)176 出力5V/2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15 入力5V/2A ケーブル長(mm)45 バッテリー容量(mAh)8000 USBポート数1個口 充電端子micro-B 給電端子USB-A to microUSB
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形乾電池4本を使用するUSB端子タイプの充電器です。 乾電池はセットされていますので、外出先でも買ってすぐにお使いになれます。 microUSBタイプの約1mの充電専用ケーブル付属です。 繰返し使える二次電池も使用可能。 microUSBコネクタをもつ充電ケーブル付きです。
付属品乾電池式単3×4本USBタイプ、充電専用ケーブル1m付 ブラック 質量(g)129 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×63×19 出力電圧(V)DC5.0 使用電池単3×4本
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A 適合用途データ転送用
1個
779 税込857
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。 安心の6ヶ月メーカー保証つき。 コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5 出力電圧(V)DC5.0 定格電流(A)最大:1.3 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16 質量(g)49 保証期間6ヶ月 コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.3AのコンパクトなAC充電器です。 コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器! ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。 100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。 ※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。 その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5.0 定格電流(A)最大:1.3 入力電圧(V)AC100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16 質量(g)49
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
ケーブル長(m)1.5 定格電流(A)最大:1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×47×19 インターフェイスmicroUSB
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
ホワイト 対応USB PD 60W/3A インターフェイスLightning USB Type-C 各種認証MFi認証 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用・充電用
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
ケーブル長(m)2 取得規格MFi認証 インターフェイスLightning USB 2.0 Std-A ケーブル種類ストレート・耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。
付属品キャップ付 タイプキューブ型 ケーブル長(m)2 定格電流(A)1 出力電圧(V)DC5.0 入力電圧(V)AC100~240
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)