白色度が高く、にじみの少ないシャープな出力が可能。
写真の入ったビジネス文書・DTP・Webプリントなどに。
環境にやさしいECFパルプを採用
用途ビジネス文書・プレゼン資料など
サイズA4
厚さ(mm)0.092
白色度(%)95
紙質普通紙
坪量(g/m2)73
入数250枚
1冊(250枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。
なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙
商品タイプ複合機
シリーズPIXUS
色数5色(独立インクタンク)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙)
ノズル数計4096ノズル
最大解像度4800(横)×1200(縦)
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
液晶モニター1.44型有機EL
プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
インク残量検知機能ドットカウント方式
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと)
消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 155 021
プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル
稼動音(dB(A))約44.5
プリント方式インクジェット方式
複写サイズA4/レター
連続印刷可能枚数1~99
しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260
印刷方式片面
カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
新4色ハイブリッドインク搭載、スタンダードモデル。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【置き場所を選ばず、使いやすいコンパクトボディ】。充実の機能を備えながら、本体はコンパクトに設計。リビングや仕事部屋などの省スペース化に貢献します。【便利な機能】。置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×168
最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 020
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C240は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。
重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~4000/日
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。
幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
【高精度な被写体検出・追尾が可能】。静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。【小型・軽量×本格性能】。わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。【表現の幅を広げるかんたん操作】。かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。【高画質で快適な動画撮影】。新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。【撮影に集中できる操作性】。AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8
本体質量(g)約382
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18
有効画素数最大2420万画素
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)
連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)
記録方式【動画】MP4
モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット
充実の機能&ADF搭載、新4色ハイブリッドインクのスタンダードモデル。【自動紙送りでコピー等に便利な「ADF搭載」】。紙やカードを入れ替えることなく連続でコピー、スキャンができるADFを搭載。作業スピードが大幅に向上します。【にじみにくく、美しい「新4色ハイブリッドインク」】。新顔料ブラックインクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【生産性がアップする「高速プリント」】。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【コピー操作がワンタッチで可能「1プッシュコピー」】。モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる、1プッシュコピー機能を搭載しました。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリントなどの充実のコピー機能、高精細のスキャン機能、自動で電源オン&プリントできるWi-Fi機能、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクタンク(BC-386/385)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)7.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×350×208
最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 020
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
在宅ワークに最適、低ランニングコストを実現する特大容量タンク搭載モデル。【文字の美しさアップ「新顔料インク」】。新顔料インクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。【大量印刷も快適な「高速プリント」】。忙しいビジネスシーンに、モノクロ・カラーともに高速プリントで対応。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【うれしい「低ランニングコスト」】。1枚あたりのプリント代が大幅ダウン。大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。特大容量タンクでコストを気にせずモノクロ・カラー印刷ができて、独立インクタンクで1色ずつ補充できるのでインクをムダなく使えて経済的です。【コンパクト&フロントオペレーション】。メンテナンスカートリッジの交換も前面からできるフロントオペレーションや、清掃しやすいフラットパネル、動作がわかるステータスライトなど日用品としての使い心地にこだわりました。【便利なネットワークとモバイル連携】。シーンや用途に合わせたネットワークの構築が可能な有線・無線LAN対応に加え、スマホなどと連携して、写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」などのアプリ機能により、便利で多彩なプリントを楽しめます。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクボトル(GI-35C/35M/35Y/35BK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)7(プリントヘッド、インクを含む)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×380×186
最大解像度600(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
給紙可能枚数普通紙 250枚、郵便はがき 40枚
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~355.6mm)
給紙方式カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 021
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ADF&FAX搭載、低ランニングコストを実現する特大容量タンク搭載モデル。【文字の美しさアップ「新顔料インク」】。新顔料インクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。【大量印刷も快適な「高速プリント」】。忙しいビジネスシーンに、モノクロ・カラーともに高速プリントで対応。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【うれしい「低ランニングコスト」】。1枚あたりのプリント代が大幅ダウン。大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。特大容量タンクでコストを気にせずモノクロ・カラー印刷ができて、独立インクタンクで1色ずつ補充できるのでインクをムダなく使えて経済的です。【シンプルで使いやすいコンパクトサイズ】。前面から操作できるフロントオペレーションや、清掃しやすいフラットパネル、動作がわかるステータスライトなど日用品としての使い心地にこだわりました。【高速ファクス&高セキュリティ】。すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。【便利なネットワークとモバイル連携】。シーンや用途に合わせたネットワークの構築が可能な有線・無線LAN対応に加え、スマホなどと連携して、写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」などのアプリ機能により、便利で多彩なプリントを楽しめます。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクボトル(GI-35C/35M/35Y/35BK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクを含む)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×380×225
最大解像度600(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
給紙可能枚数普通紙 250枚、郵便はがき 40枚
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~355.6mm)
給紙方式カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 021
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ
質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)
インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi
液晶モニター3.0型液晶
プリント方式インクジェット
インク8色染料(独立)
給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)
プリントヘッド(総ノズル数)6144
使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)
給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり
RoHS指令(10物質対応)対応
色数8色
グリーン購入法適合
商品タイププリンタ
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッター。 。〇マルチアクセサリーシュー専用。データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッターです。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇バッテリーレスと小型・軽量化の実現。マルチアクセサリーシューに対応したことでカメラからの電源供給が可能になり、電池が不要に。小型化と軽量化を実現しました。また、ストロボの機能設定はMENUボタンを押すだけでカメラの背面液晶に一発表示。カメラ側で設定ができるため、操作性の向上はもちろん、本体はMENUボタンのみのシンプルな設計が可能となりました。〇カメラやスマートフォンでワイヤレスストロボ設定が可能。ワイヤレスストロボ撮影に関する設定はすべて、カメラやスマートフォンから変更・確認が可能。さらにスマートフォンからは遠隔操作も行えます。・MENUボタンを押すだけでダイレクトに設定画面を表示。背面にあるMENUボタンは、カメラのストロボ機能設定メニューを表示するショートカットボタンとして機能。撮影結果を見ながら、設定を調整することができます。・Camera Connectの拡張によりスマートフォンからストロボ設定を変更可能。Camera Connectのアプリをスマートフォンにインストールすることで、手元でストロボの設定や遠隔操作が可能になります。発光量のほか、シンクロ設定、調光補正、FEBなども設定できるため、ワンオペレーションでストロボを駆使した撮影も思いのままです。〇障害物の影響を受けにくい電波通信の採用。光通信と比較して、障害物や外光の影響を受けにくく、通信可能距離が長い電波通信を採用しています。通信可能距離は最大約30mで、レシーバーに設定したストロボを5グループ、15台までコントロール可能です。ストロボ撮影の自由度を大幅にアップします。※光通信機能は非搭載。電波通信搭載モデル以外のスピードライトとの互換性はありません。〇優れた防塵・防滴性能。雨などの水滴や不用意に降りかかる砂塵などが、トランスミッター内部やシンクロ接点部分に侵入しにくい防塵・防滴構造。EOS-1Dシリーズと同等の防塵・防滴性能です。〇さまざまなシーンでの活用。・ワンマンオペレーション撮影:カメラのメニューで操作。たとえばウェディングなどのワンマンオペレーションによるポートレート撮影では、撮影場所によってはスピードライトを壁に密接して設置することも。ST-E10をセンダーにすることで、レシーバーのスピードライトを直接操作できない状態でも、カメラからストロボの設定が行えます。・自撮り撮影:スマートフォン操作。コスプレなどのハイレベルな自撮りにも。撮影者の正面のカメラに対して、レシーバーとなるスピードライトをサイドから発光するのも簡単です。スマートフォンでワイヤレスストロボ設定とカメラ設定ができるため、たった一人でも完成度の高いストロボを使った自撮りが楽しめます。・植物撮影:スマートフォン操作。スピードライトを手で持ちながら光を微妙にコントロールし、カメラはスマートフォンで遠隔操作。撮った写真はそのままスマートフォンで確認できます。庭の花や野花など、屋外植物もスピードライトを使ってワンランク上の撮影ができます。・逆光を使ったポートレート撮影:電波通信。たとえば夜のポートレート撮影。被写体の真後ろにストロボを配置すると被写体が障害物となりワイヤレス制御が難しい状況になりますが、電波通信を採用したスピードライトとST-E10なら、障害物や外光の影響を受けにくいため光通信では難しかった表現が可能になります。・立体的な静物撮影:ワイヤレス多灯。ST-E10をセンダーにすることで、ワイヤレス多灯撮影の真骨頂が楽しめます。複数台のスピードライトを同時に制御できるので、バウンスやデュフューザーなどの光の強さ、あて方も絶妙に使い分けが可能。雰囲気のある立体的な静物撮影が楽しめます。
適合カメラEOS R3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.5×37.8×53.6
質量(g)約48
電源カメラから給電
通信規格IEEE802.15.4、ARIB STD-T66
通信距離(m)約30
使用温度範囲(℃)0~45
使用環境湿度(%)85以下
仕様【発光量設定範囲】マニュアル:1/1-8192(1/3段ステップ) ※ハイスピードシンクロ時の最小発光量設定:1/128まで、マルチ:1/4-8192(1段ステップ) ※最小発光量は使用するストロボにより異なる、【マルチ発光設定】(発光回数)1~100回/(発光周波数)1~500Hz、【通信可能台数】センダーとレシーバーの合計が最大16台
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
高級感のある質感に、自然な白さで厚みのあるマットな仕上がりになるキヤノン写真用紙(マット紙)です。滑らかな面質・発色性に優れたプロ・ハイアマ向けのマット用紙で、写真から絵画の様な作品まで楽しめます。
サイズA3ノビ
対応機種PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1
白色度(%)92
紙厚(mm)0.31
坪量(g/m2)210
カテゴリーマット紙(上質紙タイプ)
1個(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
オリジナルのシールが簡単に作成できる、高品位専用紙(HR-101)がベースのフォトシール用紙セットです。耐水性に優れ、速乾性でにじみの少ないシャープな画像を再現します。記念写真やペットの写真など、あなたのお気に入りの写真をフォトシールにできます。
セット内容2面×2枚、4面×2枚、9面×2枚、16面×10枚
白色度(%)83
紙厚(mm)0.194
坪量(g/m2)163
カテゴリーバラエティー
1セット
¥779
税込¥857
5日以内出荷
高画質と軽量化を両立したEF400mm F2.8L IS III USMの優れた光学系をRFマウントに継承。
マウントアダプターを経由しない、RFマウントレンズとすることで、カメラとレンズの一体感が向上。
画質もサイズも定評のあるEFモデルと同等を実現し、軽快な機動力で圧倒的な高画質撮影をアシストします。
蛍石2枚、スーパーUDレンズ1枚を採用し、プロ/ハイアマが常用するフラッグシップ超望遠レンズとして色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。
全長(mm)367
本体質量(g)2890
倍率(倍)最大:0.17
羽根枚数9枚
最大径(Φmm)163
フィルターサイズ(mm)Φ52
レンズ構成13群17枚
撮影距離(m)最短:2.5
絞り最小:32
マウントRFマウント
画角水平:05°10′、垂直:03°30′、対角線:06°10′
アクセサリタイプレンズソフトケース LS400(同梱)、レンズフード ET-155(WIII)(同梱)、レンズショートフード ET-155B、レンズキャップ E-180E(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
5日以内出荷
2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。
一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン
カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。
頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能
普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。
2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)
適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)
セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro
最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)
本体質量(kg)2.6
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)
インターフェースHi-SpeedUSB2.0
原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)
解像度光学解像度(dpi):600
給紙方法標準/自動/手差し
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
通常モデル「DR-C230」との機能差はございません。領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。原稿混載時の斜行搬送を抑止。サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。設定登録によるクイックスキャン。同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
IS搭載に加えて画面周辺まで高画質、小型・軽量設計の超広角ズームレンズ。【焦点距離10mmの超広角撮影とズーム全域での高画質を実現】。焦点距離10mmの超広角撮影を実現。また、非球面レンズ3枚、スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚を効果的に配置することにより、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない高画質な描写を実現。超広角域でも周辺まで解像感に優れ、ズーム全域、画面全体で高画質を実現し、歪みの少ない風景や建造物の撮影など、さまざまなシーンで活躍します。【5.0段の手ブレ補正、広角特有の周辺ブレを改善する周辺協調制御を搭載】。レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.0段。1、ボディー内ISを搭載したカメラとの組み合わせでは協調制御により6.0段。2の手ブレ補正効果を発揮。広角レンズ特有の画像周辺のブレを改善する周辺協調制御に新たに対応し、低速シャッターや手持ち撮影、夜景撮影なども快適に撮影できます。1 焦点距離20mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。2 焦点距離20mm、EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。【高速AF】。リードスクリュータイプのSTMと位置検出センサーの組み合わせを初採用。電源ON時もフォーカスレンズがリセットされないため、起動時間を短縮。フォーカスレンズの軽量化や移動ストロークの削減により、静止画・動画撮影時の高速AFを実現。【機動性に優れた小型・軽量設計と信頼性】。RFマウントの特長を活かした設計により、大幅な小型・軽量化を実現。EF11-24mm F4L USMと比較して、質量を約半分に軽量化、全長を約132mmから約112mmに短縮し、優れた機動力を発揮します。また、マウント部、コントロールリング、フォーカスリングなどに防塵・防滴構造を採用。その他、レンズ前面にメンテナンスしやすいフッ素コーティング、反射を防ぐ特殊コーティングSWC、フレア・ゴーストを抑制するASCの採用などにより、高い耐久性を備え、信頼性を両立しています。
セット内容レンズキャップ10-20、レンズダストキャップRF、レンズケースLP1219
質量(g)約570
倍率(倍)最大撮影:0.12(20mm時)
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)なし(後部ゼラチンフィルターホルダーに差し込み)
大径×長さL(mm)Φ83.7×112
レンズ構成12群16枚(スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、UD非球面レンズ1枚)
撮影距離(m)最短:0.25
絞り最小:22
画角(水平・垂直・対角線)121°55’~84°・100°25’~62°・130°25’~94°
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
望遠ズームながら小型・軽量と高画質を実現。 高い描写性能と機動性を両立した、望遠撮影を手軽に楽しみたいと考える幅広いユーザー向けの超望遠レンズです。また、エクステンダーの装着により、最大焦点距離800mm相当まで望遠域を拡大し、被写体を大きく引き寄せた迫力ある撮影をすることができます。〇色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。UDレンズ1枚を適切に組み合わせることで、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに非球面レンズを効果的に配置することで、普及価格の望遠レンズながら、高解像・高コントラストに被写体を切り取ります。※蛍石と同様な光学特性を持ったガラス素材のUD(Ultra Low Dispersion)レンズを1枚使用。屈折率・分散ともに低い特性を持ち、異常部分分散特性も備えているため、適切な組み合わせにより蛍石と同様な効果を得ることが可能です。〇小型バッグに収まる400mmクラスの望遠ズームレンズ。400mmクラスの望遠ズームレンズながら手頃なサイズで、小型のカメラバックにも収納可能です。〇エクステンダー使用でさらなる望遠域を拡大。焦点距離を1.4x/2x に望遠化する、EXTENDER RF1.4x/2x に対応。最大800mmの超望遠レンズ撮影を手軽に楽しむことができます。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーターです。小型/薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント
最大径(Φmm)79.5
長さ(mm)約164.7
質量(g)約635
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成9群12枚
羽根枚数9枚(絞り)
絞り(100mm時)最小32、(400mm時)最小45
倍率(倍)最大撮影0.41(400mm時)
撮影距離(m)最短0.88(200mm時)
画角20°00'・14°00'・24°00'(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズポーチLP1224(別売)、レンズフードET-74B(別売)、レンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)
レンズ超望遠レンズ
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
静止画と動画を自由に行き来して表現するクリエイターの要求に応え、よりドラマチックな映像が撮れる新世代・開放F1.4のLレンズシリーズに標準RF50mm F1.4 L VCMが登場。50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。【開放F1.4の豊かな表現力】。50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。動画表現においても、被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。【画面全域での高画質】。ガラスモールド非球面レンズ・レプリカ非球面レンズの採用により、画面全域における高画質化を達成。また、UDレンズの適切な配置により、色収差を良好に補正し、絞り開放から色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに、電子式フローティングフォーカス制御により無限遠から近接時まで安定した高画質を実現しています。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS RシリーズのデュアルピクセルCMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【取り回しの良さと操作性】。RF35mm F1.4 L VCMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm F1.4 L VCMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA EOS SYSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ボタン・スイッチの機能をカスタマイズして、ユーザーのワークフローになじむカスタマイズが可能です。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードES-73、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF
質量(g)(約)580
倍率(倍)最大撮影:0.07
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群14枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り最小:16、羽根枚数:11枚
直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3
画角(水平・垂直・対角線)(°):4000’・2700’・4600’
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】。UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】。大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】。ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】。反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】。2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】。レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】。動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】。工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ構成15群18枚
絞り最小:22、羽根枚数:11枚
直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199
画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12
撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
小型・軽量フルサイズ
キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。
そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。
完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。
細部まで高画質、約2620万画素
写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。
色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。
先進の画像処理性能、DIGIC 8
高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。
高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。
4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。
世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF)
撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。
秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。
さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。
バリアングル液晶モニター
ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。
人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応]
被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。
動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。
初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド]
主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。
好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト]
[背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。
仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。
(※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。)
多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)]
視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。
メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。
露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。
有効画素数約2620
質量(g)約440
仕様ボディのみ
セット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP
電源LP-E17
撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温)
シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)
液晶モニター3型
ISO感度設定100~40000(マニュアル)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70
画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF
長さ(mm)432
質量(g)約3140
倍率(倍)最大撮影0.34
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)163
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短2.6
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
3日以内出荷
360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンド。サウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ。長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン。好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライト。ライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他。Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6
電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310
最大出力(W)アンプ部:10
入力USB Type-C
連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることあり
LED寿命(時間)30000
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer5.0
スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー
伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF
長さ(mm)537
質量(g)約3340
倍率(倍)最大撮影0.29
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)168
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短4.3
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
3日以内出荷
【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)
本体質量(g)(約)588
レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM
記録方式動画:MP4
有効画素数最大:約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個
ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)
モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)
本体質量(g)(約)588
レンズ付属:RF24-105mm F4 L IS USM
記録方式動画:MP4
有効画素数最大:約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個
ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)
モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
1個
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)
本体質量(g)(約)588
記録方式動画:MP4
有効画素数最大:約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個
ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
マウントキヤノンRFマウント
連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)
モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
動画と静止画を自由に行き来するクリエイターのためにつくられた、「動画」をさらにシネマチックに、「静止画」をさらにドラマチックなものへと昇華する、最新設計のF1.4単焦点レンズ。RF35mm 1.4 CMと共通外装、同じ操作性を実現した広角・標準レンズです。【星景などの点像を周辺まで歪みなくシャープに再現】。非球面レンズ1枚の適切な配置により、サジタルコマフレアを低減し、点像を撮影した際の点像周辺の再現性を向上。イルミネーションや星景などを画面周辺までシャープに再現します。【パースペクティブを生かした表現、F1.4の立体感】。24mmの広いパースペクティブだからこそできる表現に加えて、大口径F1.4が生み出すボケの組み合わせにより、遠近感をより際立たせ、テーマを鮮やかに浮き立たせます。【背景ボケを生かして、メイン被写体に視線を集中させる映像】。F1.4の大口径レンズは被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。本レンズは大幅にブリージングが抑制されているため、ボケ味を存分に活かしつつ、ピントが移動しても安定感のある動画が撮影できます。【逆光などの厳しい光の条件下でもクリアな画像】。ASC+SWCにより逆光時でもフレア・ゴーストを効果的に低減し、コントラストの高いクリアな画像を実現。11枚絞り羽根の採用により、絞り込んだ際には美しい光芒があらわれ、ボケの形状もなめらかな円形が保たれます。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS シリーズのデュアルピクセルCMOS Fとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【サーボAF&連写に適した制御アルゴリズム】。VCM+ナノUSMの優れた最新の制御アルゴリズムにより、電子シャッターによる高速連写や、被写体検出によるサーボAFの常用化といった撮影スタイルの変化に対応。高速AFで、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【外装デザインの共通化】。RF35mm 1.4 CMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm 1.4 CMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA OS YSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ユーザーのワークフローにあわせて、ボタン・スイッチの機能をカスタマイズ可能。マウント側にリアフィルターホルダーを装着可能で、前後2枚のフィルターにより、独創的な表現を追求することができます。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードEW-73G、リアフィルターホルダー、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF
質量(g)(約)515
倍率(倍)最大撮影:0.07
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成11群15枚
撮影距離(m)最短:0.24
絞り最小:16、羽根枚数:11枚
直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3
画角(水平・垂直・対角線)(°):74・53・84
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。