オフィスサプライ :「デジカメ 自撮り棒」の検索結果
広角24mmから望遠960mm相当の光学40倍ズームレンズとカメラ部有効画素数最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。映像エンジンDIGIC 8を搭載し、4K※1動画の撮影が可能になるなど基本性能が向上。
有効画素数2030万画素
質量(g)約:275/約299(バッテリーおよびメモリーカード含む)
仕様【再生関係】シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH、使用説明書
電源専用リチウムイオン充電池(NB-13L)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード
インターフェース有線 USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD、Wi-Fi/NFC 対応/非対応、Bluetooth(R) Bluetooth low energy 技術 採用、準拠規格:ver.4.1
ズーム(光学/デジタル)約40倍/約4倍
ズーム【プログレッシブファインズーム(ラージ時)】約80倍
焦点距離(mm)4.3(W)-172.0(T)[24(W)-960(T)]
フォーマット形式DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応
レンズ構成11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)
撮影枚数265枚
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル
液晶モニター3型TFT液晶モニター・チルトタイプ
フォーカス(制御)TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス
測光方式評価、中央部重点平均、スポット
露出補正±3段(1/3段ステップ)
起動時間(秒)約1.7
動作湿度(%)10~90
充電方式USB:対応
撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/200~∞(T)、マクロ:1~50(W)
絞りF3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
動画スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画
F値F3.3(W)-F6.9(T)
手ブレ補正機能光学式、マルチシーンIS,補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm)
ISO感度設定オート、ISO100-3200
撮影モードM、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火
言語表示日本語、英語
撮像画面サイズ1/2.3型
連続撮影可能枚数通常:約10.0枚/秒
内蔵ストロボ50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T)
シャッタースピード1~1/3200秒(オートモード)、15~1/3200秒
データタイプ静止画 :JPEG(Exif2.3)、動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]
記録画素数【静止画】[3:2時]、ラージ:5184×3456画素、ミドル:3648×2432画素、スモール:2432×1616画素、[16:9時]、ラージ:5184×2912画素、ミドル:3648×2048画素、スモール:2432×1368画素、[4:3時]、ラージ:5184×3888画素、ミドル:3648×2736画素、スモール:2432×1824画素、[1:1時]、ラージ:3888×3888画素、ミドル:2736×2736画素、スモール:1824×1824画素、【動画】4K:3840×2160(30fps:約120Mbps)、フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約60Mbps/30fps:約30Mbps)、ハイビジョン:1280×720(60fps:約26Mbps)
撮影距離(mm)【最短】[4:3時] 33 × 25(W)/119 × 89(T)
動作温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110.1×63.8×39.9
【約461gの軽量・軽快フルサイズ】
高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。
【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】
有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。
【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】
デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。
【約40コマ/秒の高速連続撮影】
電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。
【多彩な表現に応える動画性能】
6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。
【撮った後も楽しめる作品づくり】
キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。
【その他の機能】
5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。
その他キヤノンRFマウント
付属品レンズ:RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能
本体質量(g)約414
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0
総画素数約2560万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
防塵防水性能防塵・防滴
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約36.0×24.0
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
【約461gの軽量・軽快フルサイズ】
高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。
【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】
有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。
【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】
デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。
【約40コマ/秒の高速連続撮影】
電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。
【多彩な表現に応える動画性能】
6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。
【撮った後も楽しめる作品づくり】
キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。
【その他の機能】
5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。
その他キヤノンRFマウント
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2
色ブラック
電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能
本体質量(g)約414
記録方式動画:MP4
有効画素数最大約2420万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0
総画素数約2560万画素
使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個
防塵防水性能防塵・防滴
フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)
撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)
液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600
使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)
連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)
画面寸法(mm)約36.0×24.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。