オフィスサプライ :「円形」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質と高耐久性とを兼ね備えた、高性能大口径標準ズームレンズです。 非球面レンズ3枚とスーパーUDレンズ1枚、UDレンズ2枚を採用し、ズーム&画面全域で従来機種以上の高画質を実現。また9枚羽根の円形絞りを採用したことにより、円形に近い美しいボケ形状にすることができます。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88C、レンズポーチ LP1219 全長(mm)113 質量(g)(約)805 倍率(倍)(最大)0.21 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)82 レンズ高性能大口径標準ズームレンズ 最大径(Φmm)88.5 レンズ構成13群18枚 撮影距離(m)(最短)0.38 絞り(最小)22 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)74°~29°・53°~19°30'・84°~34°
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに タイプスクリュータイプ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに 適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USM タイプスクリュータイプ フィルター直径(Φmm)82
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品レンズキャップ E-49 全長(mm)39.3 本体質量(g)約160 倍率(倍)最大撮影:0.21 羽根枚数絞り:7枚(円形絞り) 最大径(Φmm)69.2 構成レンズ:5群6枚 撮影距離(m)最短:0.35 絞り最小:22 マウントキヤノンEFマウント 径(mm)フィルター:49
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
対応レンズRF28-70mm F2 L USM
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。 画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。 UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。 [ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。 10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。 フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。
付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319 全長(mm)108 本体質量(g)約950 倍率(倍)最大撮影:0.19 羽根枚数絞り:10枚(円形絞り) 最大径(Φmm)89.8 構成レンズ:9群15枚 撮影距離(m)最短:0.4 絞り最小:16 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:77
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷

最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。 絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。 また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。 マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。
付属品レンズキャップ E-52II 全長(mm)62.8 本体質量(g)約305 倍率(倍)最大撮影:0.5 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)74.4 構成レンズ:9群11枚 撮影距離(m)最短:0.17 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:52
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】。UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】。大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】。ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】。反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】。2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】。レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】。動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】。工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時) フィルター直径(Φmm)82 レンズ構成15群18枚 絞り最小:22、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199 画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12 撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RF24F14LVCM RFレンズ RF24mm F1.4 L VCM Canon 動画あり
動画と静止画を自由に行き来するクリエイターのためにつくられた、「動画」をさらにシネマチックに、「静止画」をさらにドラマチックなものへと昇華する、最新設計のF1.4単焦点レンズ。RF35mm 1.4 CMと共通外装、同じ操作性を実現した広角・標準レンズです。【星景などの点像を周辺まで歪みなくシャープに再現】。非球面レンズ1枚の適切な配置により、サジタルコマフレアを低減し、点像を撮影した際の点像周辺の再現性を向上。イルミネーションや星景などを画面周辺までシャープに再現します。【パースペクティブを生かした表現、F1.4の立体感】。24mmの広いパースペクティブだからこそできる表現に加えて、大口径F1.4が生み出すボケの組み合わせにより、遠近感をより際立たせ、テーマを鮮やかに浮き立たせます。【背景ボケを生かして、メイン被写体に視線を集中させる映像】。F1.4の大口径レンズは被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。本レンズは大幅にブリージングが抑制されているため、ボケ味を存分に活かしつつ、ピントが移動しても安定感のある動画が撮影できます。【逆光などの厳しい光の条件下でもクリアな画像】。ASC+SWCにより逆光時でもフレア・ゴーストを効果的に低減し、コントラストの高いクリアな画像を実現。11枚絞り羽根の採用により、絞り込んだ際には美しい光芒があらわれ、ボケの形状もなめらかな円形が保たれます。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS シリーズのデュアルピクセルCMOS Fとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【サーボAF&連写に適した制御アルゴリズム】。VCM+ナノUSMの優れた最新の制御アルゴリズムにより、電子シャッターによる高速連写や、被写体検出によるサーボAFの常用化といった撮影スタイルの変化に対応。高速AFで、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【外装デザインの共通化】。RF35mm 1.4 CMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm 1.4 CMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA OS YSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ユーザーのワークフローにあわせて、ボタン・スイッチの機能をカスタマイズ可能。マウント側にリアフィルターホルダーを装着可能で、前後2枚のフィルターにより、独創的な表現を追求することができます。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードEW-73G、リアフィルターホルダー、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF 質量(g)(約)515 倍率(倍)最大撮影:0.07 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成11群15枚 撮影距離(m)最短:0.24 絞り最小:16、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3 画角(水平・垂直・対角線)(°):74・53・84
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。
仕様RFマウント 付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ 長さ(mm)40.5 質量(g)160 倍率(倍)0.25(最大撮影) 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)43 最大径(Φmm)69.2 機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアル レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.3 絞り22 アズワン品番64-8002-92 画角40°00′・27°30′・46°00′
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RF24-240mm F4-6.3 IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。 「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。 フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。 また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます
仕様【最大撮影倍率】約0.26倍 付属品レンズキャップ 全長(mm)122.5(沈胴時) 本体質量(g)約750 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 最大径(Φmm)80.4(沈胴時) レンズ構成15群21枚 撮影距離(m)(最短)0.5 絞り(最小)36 マウントRFマウント
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

RF24-70mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
焦点距離24mmから70mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と3枚の「UDレンズ」を含む15群21枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を達成しています。IS搭載により、撮影領域を拡大させた標準ズームレンズです。 また、最大撮影倍率は32mm時に0.30倍を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.3倍 付属品ケース・フード 全長(mm)125.7(沈胴時) 本体質量(g)約900 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)88.5(沈胴時) レンズ構成15群21枚 撮影距離(m)(最短)0.21 絞り(最小)22 マウントRFマウント
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

RF15-35mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。 さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.21倍 付属品ケース・フード 全長(mm)126.8(沈胴時) 本体質量(g)約840 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)88.5(沈胴時) レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最小)22 マウントRFマウント
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷

EOS Rシステムだからこそ実用化できた、ズーム全域で開放F値2の大口径レンズ。 スーパーUDレンズや大口径非球面レンズなどを効果的に配置し、ズーム全域で画面中心部から周辺部まで高解像・高コントラストな描写力を発揮。 F2の開放から単焦点レンズに迫る高画質を実現し、9枚羽根絞りによる美しいボケ味も楽しめます。 また[SWC]と[ASC]の2つのコーティングを採用し、逆光時でもフレア・ゴーストを大幅に抑制。高い防塵・防滴構造も保持しています。
付属品レンズキャップE-95、レンズフードEW-103、レンズポーチLP1424 全長(mm)139.8 本体質量(g)約1430 倍率(倍)最大撮影:0.18 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)103.8 構成レンズ:13群19枚 撮影距離(m)最短:0.39 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:95
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

RF85mm F1.2 L USM DS キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
RF85mm F1.2 L USM DSはレンズ内の光の透過率を変化させる蒸着技術「DSコーティング」により美しいボケ表現を追求した大口径中望遠単焦点レンズです。 焦点距離85mmの単焦点レンズは、被写体に圧迫感を与えず適度な撮影距離を保つことができるため、ポートレート撮影を中心に強いニーズがあります。
仕様【最大撮影倍率】約0.12倍 付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ 全長(mm)117.3(沈胴時) 本体質量(g)約1195 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)103.2(沈胴時) レンズ構成9群13枚 撮影距離(m)(最短)0.85 絞り(最小)16 マウントRFマウント
1個
539,800 税込593,780
5日以内出荷

絞り開放F1.2から高解像・高コントラスト。開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。 シャープな描写と美しいボケ味を両立し、ポートレートレンズに相応しく、積極的に絞りを開けた撮影が可能です。 BRレンズをはじめとして、UDレンズや非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。 [ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。また、フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れ、防塵・防滴性能を発揮。 機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.12倍 付属品レンズキャップ、レンズフード、レンズポーチ 全長(mm)117.3(沈胴時) 本体質量(g)約1195 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 最大径(Φmm)103.2(沈胴時) レンズ構成9群13枚 撮影距離(m)(最短)0.85 絞り(最小)16 マウントRFマウント
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

RF70-200mm F2.8 L IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 動画あり
F70-200mm F2.8 L IS USMは、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。 大口径マウントとショートバックフォーカスを生かし、フルサイズセンサー搭載のレンズ交換式カメラ用として開放F値2.8の同焦点距離レンズでは、最軽化を実現しています。(レンズ収納時) 本レンズをラインアップに新たに加えることで、広角・標準・望遠からなる「F2.8 L IS USMズームレンズシリーズ」を構築し、プロ・ハイアマチュアを中心に表現の幅をさらに広げていきます。
仕様【最大撮影倍率】約0.23倍 付属品ケース・フード 全長(mm)146(沈胴時) 本体質量(g)約1070 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)89.9(沈胴時) レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)(最短)0.7 絞り(最小)32 マウントRFマウント
1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷

”RF14-35mm F4 L IS USM”は、焦点距離14mmの超広角撮影を実現し、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。 「RFレンズ」のラインアップに、ズーム全域で開放F値4の高画質と携帯性を両立した広角ズームレンズを加えることで、広角・標準・望遠からなる「F4 L IS USM ズームレンズシリーズ」としてユーザーの多様なニーズに応えます。 焦点距離14mmの超広角撮影を実現しています。現行のEFレンズと比較して焦点距離が2mm広角化することで、より広がりのある映像表現や、遠近感を強調した撮影が可能です。 14mmから35mmの焦点距離をカバーすることで、風景や建築、スナップ、ポートレートなど多様な撮影シーンに対応します。 ズーム全域での高画質と小型・軽量を両立 「UDレンズ」2枚、「UD非球面レンズ」1枚、「ガラスモールド非球面レンズ」2枚を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域で中心部から周辺部までの高画質を実現しています。 さらに、カメラ側の電子歪曲収差補正を生かした小型・軽量設計により、全長約99.8mm、質量約540gの優れた携帯性を実現しています。 「EOS R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、静止画撮影時に7.0段の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮します。 また、ボディー内手ブレ補正機構を搭載していない「EOS R」(2018年10月発売)装着時も、レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.5段の手ブレ補正効果を実現しています。
付属品レンズポーチ LP1219(同梱)、レンズフード EW-83P(同梱)、レンズキャップ E-77II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱) 本体質量(g)540 倍率(倍)0.38 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 径(Φ)×全長(mm)84.1×99.8 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)0.2 絞り最小22 マウントRFマウント
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

EOS Rシステムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かした、独自の光学系を採用。従来機種に比べ大幅な小型・軽量化を達成しつつ、ズーム全域で画面中心から周辺までLレンズにふさわしい高画質、快適な操作性を実現しました。 ズーム全域で高画質。 ボディ内IS搭載のEOS Rカメラに装着時は最大7.5段分の手ブレ補正効果を発揮(静止画撮影時)。 200mmで暗いシーンを撮影する際も、手持ちのまま軽快なスナップが可能です。 小型・軽量。 USMによるAF性能向上。 静粛かつ高速性・制御性に優れたナノUSMを搭載。
仕様RFマウント 付属品ケース・フード 長さ(mm)119 質量(g)695 倍率(倍)0.28(最大撮影) 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 最大径(Φmm)83.5 機能UDレンズ、ASC、フッ素コーティング、IMAGESTABILIZER、ナノUSM、フルタイムマニュアル、リアフォーカス、防塵防滴、コントロールリング レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)0.6 絞り32 アズワン品番64-8002-91 画角29°00′- 10°00′・19°30′- 7°00′・34°00′- 12°00'
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

画角全域で、高い描写性能を発揮する標準ズームレンズ。 全長107.3mm 、質量約700gの小型・軽量設計を実現しています。 静止画撮影時における高速AFと、動画撮影時の滑らかなAFを可能にするナノUSMをLレンズで初めて採用しました。 また、5段分の光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を強力にサポート。 絞りやシャッタースピード、ISO感度などの機能が割り当てられるコントロールリングにより、新しい操作性を実現します。
付属品レンズキャップE-77II、レンズフードEW-83N、レンズポーチLP1319 全長(mm)107.3 本体質量(g)約700 倍率(倍)最大撮影:0.24 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) レンズ標準ズームレンズ 最大径(Φmm)83.5 構成レンズ:14群18枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:77
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。
付属品ケース、フード 全長(mm)114.9 質量(g)約945 倍率(倍)(最大撮影)0.5 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ標準アオリレンズ 最大径(Φmm)86.9 レンズ構成9群12枚 撮影距離(m)(最短)0.273 F値(最小絞り)32 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°
1個
299,800 税込329,780
73日以内出荷

多くのプロやハイアマチュアから支持を集める”II型”がリニューアル。F2.8通しの光学系や高い耐久性・堅牢性など、定評のある描写力と機動性はそのままに先進のレンズコーティング”ASC”を採用。
付属品レンズケースLZ1326、レンズフード ET-87、レンズキャップE-77 II、 レンズダストキャップ E 全長(mm)199 質量(g)(約)1480 倍率(倍)(最大)0.21 羽根枚数8(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ大口径・望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)88.8 レンズ構成19群23枚 撮影距離(m)(最短)1.2 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)29°~10°・19°~7°・34°~12°
1個
279,800 税込307,780
欠品中

高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。
付属品ケース、フード 全長(mm)116.5 質量(g)約915 倍率(倍)(最大撮影)0.5 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ広角アオリレンズ 最大径(Φmm)86.9 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)(最短)0.39 F値(最小絞り)45 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219 全長(mm)123 質量(g)約625 倍率(倍)(最大撮影)1 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ中望遠マクロレンズ 最大径(Φmm)77.7 レンズ構成12群15枚 撮影距離(m)(最短)0.3 F値(最小絞り)32 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷