360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンド。サウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ。長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン。好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライト。ライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他。Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6
電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310
最大出力(W)アンプ部:10
入力USB Type-C
連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることあり
LED寿命(時間)30000
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer5.0
スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー
伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP
【高画質&高感度、1.4型センサー搭載】。1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型CMOSセンサー」で、より高画質&高感度を実現。髪の毛や肌の質感まで、より繊細に表現します。本格的な動画撮影や高品質な静止画撮影を一台で実現します。【動き回る被写体にも粘り強くフォーカス、デュアルピクセル CMOS AF II for PowerShot】。子供やペットなど、動き回る被写体にもカメラが広範囲で粘り強くピントを合わせ続けます。高度な被写体検出アルゴリズムにより様々なシーンで被写体を自動で追いかけるので、撮影に集中できます。【レンズ一体型 超広角ズームレンズ】。撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。35mm判換算で動画撮影時:約17-52mm相当、静止画撮影時:約16-50mm相当、F2.8-4.5の明るいズームレンズだから、レンズ交換なしで幅広いシーンでの撮影を楽しめます。【動画撮影の可能性が、さらに広がる】。・冷却ファン搭載により実現した長時間動画撮影。本体内に冷却ファンを搭載。エンジンやセンサーなどのカメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上の長時間撮影が可能です。・映像の主役を粘り強く捉える、被写体追尾IS。手ブレ補正の対象となる被写体を認識し、画面内の任意の位置に保たれるようアシスト。「被写体追尾IS」機能により映像の主役を粘り強く捉えます。・よりハイエンドな映像制作ニーズに応える、4K60P(crop)映像出力。緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる高画質な4K30Pを実現。低感度から高感度まで、鮮明な解像感と色再現で美しい描写を実現します。・豊かな映像表現を可能にする Canon Log 3。4:2:2 10bitのlog撮影対応でコントラストの高いシーンでも豊かな階調を実現。ポストプロダクション作業時に、より幅の広い補正が可能になります。・手ブレを抑えて自然な映像に、光学式×電子式 手ブレ補正。レンズ光学式ISと電子式手ブレ補正が連携、歩きながら動画を撮影する時も手ブレを抑えて自然な映像を残すことができます。・撮影シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを搭載。【多様な動画撮影モード(SCN)】。・「レビュー用動画」なら商品レビュー撮影の時、映したい物をカメラに近づけるだけでピントが自動で切替わる。・「手ブレ補正動画」で歩きながらの動画撮影でも手ブレを抑えて自然な映像に。・「美肌動画」で動画撮影と同時に、肌をなめらかに補正。美肌効果は5段階から設定でき、ライブ配信時も使用可能。【こだわりの1枚をかなえる、静止画機能】。・素早く動く被写体も逃さず捉える、最高約30コマ/秒の連続撮影。ドライブモードを「高速連続撮影+」に設定すると電子シャッターで連続撮影が可能。ペットや子どもの撮影時に活躍。・シャッタースピード 最高1/2000秒のメカシャッター、最高1/16000秒の電子シャッターを搭載。・「アドバンスA+」でカメラがシーンを認識して画づくりをアシスト。撮影が難しい「夜景」や「逆光シーン」でもかんたん・キレイに。【PC、スマホにかんたん接続】。USBケーブル1本で、パソコンでも高画質なビデオ通話・ライブ配信を楽しめます。また、アプリ「Canon Camera Connect」をダウンロードすれば、無線接続【Wi-Fi/Bluetooth】にも対応。有線でも無線でもスマホと連携が可能です。その他、キヤノンクラウドサービスでスマホやパソコンの各種アプリケーションに撮影データを自動転送が可能です。【マルチアクセサリーシュー】。動画撮影の撮影領域を拡張する次世代インターフェース。動画撮影時の音声のデジタル入力やスマホと接続してネットワーク活用も可能です。
付属品ウィンドスクリーン、バッテリーパック LP-E17、リストストラップ WS-DC12、シューカバー ER-SC2
質量(g)(約)379(本体のみ)
電源バッテリーパック LP-E17、USB充電:USB電源アダプターPD-E2(別売)使用
感度常用ISO:静止画:ISO100~ISO32000、動画:ISO100~ISO12800
レンズ構成:8群9枚(非球面レンズ 5面3枚)/開放F値:F2.8(W)-4.5(T)/撮影距離:5cm~∞(W) 15cm~∞(T)
有効画素数カメラ部(最大)約:動画時:1870、静止画時:2230(万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-I、UHS-II 対応/Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応
焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)【動画撮影時(4K、16:9)】17-52相当、【静止画時撮影時】クロップなし:16-50相当、1.4倍クロップ:23-71相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)118.3×68.0×52.5
撮像素子1.4型CMOSセンサー
液晶モニター3.0型TFT式カラー液晶/約104万ドット/視野率:約100%/アスペクト比3:2/防汚コーティング
手ブレ補正機能レンズ:光学式、本体:光学式(IS)、電子式(IS)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。