オフィスサプライ :「usb タイプc アダプター」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
有効画素数約2410万画素 ブラック 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング 質量(g)(本体のみ)約427 セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用 使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個 使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF2.0 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) ISO規格常用:100~6400 映像記録MOV 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEFマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

DR-C340 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340 Canon 動画あり
簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面40枚/分(DR-C340)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド 質量(kg)3.2(ACアダプター除く) センサーCIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551 インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C) 読取片面/両面 原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時) 解像度光学:600dpi 使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み) 給紙方法標準、パネル、自動、非分離 使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
欠品中

DR-C350 ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon 動画あり
簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド 質量(kg)3.2(ACアダプター除く) センサーCIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551 インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C) 読取片面/両面 原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時) 解像度光学:600dpi 使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み) 給紙方法標準、パネル、自動、非分離 使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

ミラーレス一眼 EOS R50 V Canon 動画あり
【デザイン・操作性】。快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】。被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。また、音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】。・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現。スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画。特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】。・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード。ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター。撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3。グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定。LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】。デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】。ボタンひとつで「ライブ配信」画面へ、ダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】。一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品) 質量(g)323 備考【ボディー内手ブレ補正】非搭載 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119.3×73.7×45.2 記録方式【動画】XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit 有効画素数【カメラ部】最大2420万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) 使用電池バッテリーパックLP-E17×1個 ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル 連続撮影速度【最高】12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。
有効画素数約2410万画素 ブラック 撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング 質量(g)(本体のみ)約427 セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズワイド3.0型 インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用 使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個 使用環境温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式DCF2.0 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) ISO規格常用:100~6400 映像記録MOV 伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) 記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEFマウント 映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷