3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化、マルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。〇マルチアクセサリーシュー専用。データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用アクセサリー。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。〇EOS R3とスマートフォンを簡単に一体化。EOS R3とスマートフォン※を一体化させて通信機能をサポートするマルチアクセサリーシュー スマートフォンリンク アダプターAD-P1。ホルダーにスマートフォンを固定して台座をマルチアクセサリーシューに装着、専用ケーブルでつなぐことで、操作性が大きく向上します。また、ケーブルも短くカメラの取り回しも快適で、カメラをホールドしやすいというメリットもあります。※ ・幅60~80mmのAndroidスマートフォンを取り付けることができます。形状やボタン配置などによっては、取り付けできないことがあります。・折り畳み式のスマートフォンは取り付けることができません。・iOSスマートフォン、USBホスト機能がないスマートフォンは使用することができません。〇高速かつ信頼性・堅牢性の高い通信が可能。Mobile File Transferを使用することで、プロフォトグラファーが撮影する大量の画像や動画※をモバイル端末の5G回線を通じてFTP/FTPS/SFTPサーバーへ高速でアップロードすることができます。AD-P1、スマートフォン、Mobile File Transferの組み合わせでスムーズかつ高速な画像・動画転送が可能となり、ワークフローの幅を広げます。※Mobile File Transfer Ver.1.3.0以降で対応。(Ver1.3.0は試用バージョンとして無償でお使いいただけますが、今後のバージョンでは有償となる予定です。)
適合カメラEOS R3
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5 質量(g)177(用紙を除く) 付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料) 印刷方式Zero Ink(R) Technology 解像度313×512dpi 印刷速度50秒/枚 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵) 連続印刷可能枚数20枚 無線通信方式Bluetooth(R) 5.0 対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降 対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ) インターフェースUSB Type-C(充電専用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分の声と周囲の雑音を軽減、装着型減音デバイス Privacy Talk。〇-20dB程度の減音効果で、自分の声と周囲の雑音を軽減。-20デシベル程度の減音効果により、1m程度以上離れた周囲にいる人に、話した内容を聞き取られづらくします。また、発した声の減音だけでなく、周囲の雑音もマイクに入りづらくなります。〇音響メタマテリアル技術で減音効果と小型化を実現。迷路のような構造が特徴である音響メタマテリアルを搭載することで、本体内部に音を吸収する空気の通り道をつくりあげています。独自にカスタマイズした音響メタマテリアルにより、人の声がもつ特定の周波数帯(1,000Hz~4,000Hz)の音を効果的に吸収しながら、呼吸のための空気の通り道を確保。同時に、小型化を実現しました。〇換気用ファンとダブルマイクによる快適性。ファンを内蔵し空気循環を促進することで、より快適な着け心地を実現。ファンOFF時と比較して、ON時の方が話しやすく、呼気内の水分による湿気がたまりにくくなります。ダブルマイク搭載により、ファン稼働音と音声を取得。ノイズとなるファンの稼働音を打ち消す処理を行い、クリアな音声をオンライン先に届けます。〇Bluetooth(R)および有線接続で使用可能。フル充電で約3時間連続使用できる、Bluetooth(R)5.2搭載。また、有線接続で給電しながら使用も可能。バッテリー残量が気になる時も安心して使えます。
付属品マウスパッド、ファブリックカバー、USBケーブル(Type-C to C、 1.2m)、イヤーピース(S・M・Lサイズ各1セット)、補助バンド、専用ポーチ、使用説明書(保証書付き) 質量(g)(マウスパッド、電池含む)約106 出力イヤホン:Stereo 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応OSWindows (R) 10以降、macOS 11以降、 iOS 12以降、Android TM 10以降 入力マイク:Mono 適合機器【有線接続時】USB Type-Cポート搭載、USB Audio Class 1.0以上 通信方式Ver5.2 インターフェースUSB Type-C 2.0 奥行D×幅W×高さH(mm)(マウスパッド含む)約66×104×69 充電時間(時間)温度15℃~35℃時:約1.5 使用時間(時間)フル充電時・使用可能時間(Bluetooth接続およびファンON時)(約)3 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷