オフィスサプライ :「留守番電話機」の検索結果
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル
質量(kg)0.15
消費電力(W)4.5
電源ACアダプタ(音声出力端子付き)
保存方法上書き録音、内部メモリー
寸法(横×縦)(mm)115×70×30
録音時間(分)60
録音方式自動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。