最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)130
質量(kg)7.5
色メタリックダークグレー
積載荷重(kg)~4
傾斜角度(°)0~90
対応インチサイズ~15.6インチ
対応寸法(mm)長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19
関連資料寸法図
回転角度(°)360
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
内視鏡用や企業のプレゼン用など、多様に利用できるマルチカート
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
積載荷重(kg)棚板:25、総積載:75
付属品アルミ支柱用配線モール
色ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×600
取扱説明書(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×505
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。