オフィスサプライ :「ものさし」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
寸法(mm)円・三角・四角:1~15/楕円35°16’:8~24
穴数45穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×140×1.0
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
用途目盛なし・目盛付ともにインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキングしても用紙を汚しません。
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。
厚さ(mm)2
用途溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。
仕様方眼目:5(mm)
幅(mm)44
厚さ(mm)3
平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
用途インクエッジ・目盛付の三角定規です。この三角定規は、他の三角定規と異なり定規の端から端まで目盛が付いております。
厚さ(mm)2.5
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
用途これ1枚で従来の雲形定規12枚分を集約した万能タイプの雲形定規です。大(オレンジ)・中(ブルー)・小(イエロー)の3種類をご用意しております。
厚さ(mm)2
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。
直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。
その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください!
【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応
【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能
【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。
【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリカーボネート
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
用途三角定規目盛なしに溝引用の溝を加工しました。ガラス棒などの溝引棒と合わせてお使いください。
厚さ(mm)3
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。