オフィスサプライ :「定規 ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途三角定規を保護する布製ケースです。
1枚
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9° 製図範囲(mm)426×600
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

用途大学教授ご考案のオリジナルカーブ定規の4枚組です。ユニカーブと少し似た形状ですが、外形寸法はひと回り大きく作られております。2mmの透明アクリル製で、ビニールケースにセットしてあります。 厚さ(mm)2
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ドラパス マンボウⅢ ドラパス 動画あり
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ! 材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。 カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。 厚さ(mm)3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。 厚さ(mm)5
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)