オフィスサプライ :「音響 機器」の検索結果
Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。
中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。
ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。
仕様ファンタム電源:必要ありません
セット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)56×167
本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)
感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)
周波数特性50Hz~18kHz
使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)
コネクタXLR(XLR-M)
指向性単一指向性(カーディオイド)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。