オフィスサプライ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックUSB Type-C急速充電器
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書 適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS 材質樹脂 質量(g)287 出力(W)140 規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+など ケーブル長(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz 保証期間1年 環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域) サイズ(mm)80×105×40 USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
1式
6,598 税込7,258
当日出荷

Type-CやUSBが付いた親切設計!。作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!。本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。USB Type-Cは高速充電対応。電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本 寸法(mm)165×50×20 質量(g)194(電源ケーブル込) ケーブル長(m)電源:1.6 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 出力容量22VA/5V DC2.1A コンセント合計1450Wまで 各種認証PSE USBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
1式
2,198 税込2,418
4日以内出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
欠品中