家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応A&D(1件のレビュー)当日出荷
1台で2台分はたらく便利なレタースケール封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利新郵便料金表付き0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)質量(kg)0.35電源単3乾電池2本ひょう量3000g最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)計量皿寸法W(mm)145計量皿寸法D(mm)145使用範囲0.5g~3000g外形寸法D(mm)190外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)35表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)取扱説明書(0.6MB)
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798