1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。 付属品保証書、取扱説明書 セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個 ブルー 消費電力(W)最大2 電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A) 使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン電池 150mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5 充電時間(分)約30 充電可能回数約300回
1個
899 税込989
6日以内出荷