絞り込み
ブランド
- ビューソニックジャパン
- モノタロウ(363)
- メディアカバーマーケット(37,742)
- エレコム(4,846)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,771)
- ナリカ(3,038)
- サンワサプライ(3,004)
- コクヨ(2,386)
- エスコ(2,147)
- ナカバヤシ(2,056)
- StarTech.com(1,895)
- レイ・アウト(1,332)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,187)
- RS PRO(1,185)
- サンワダイレクト(1,115)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,022)
- オーム電機(974)
- BUFFALO(バッファロー)(974)
- サクラクレパス(972)
- 永岡書店(969)
- ブランドをもっと見る

15.6型ワイド フルHD PCTマルチタッチモバイルディスプレイ TD1655
ビューソニックジャパン¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1規格2K/FHD(Full-HD)電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下使用温度(℃)0~40表面処理グレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16コントラスト比800:1(ダイナミック:50000000:1)解像度1920×1080保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)応答速度6.5ms(GTG)表面硬度6H視野角(左右:上下)170°/170°スピーカー0.8W×2主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-画面サイズ15.6型タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約26万2000色角度調節可