【電源2wayタイプ】ポータブルコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫DOMETIC(ドメティック)5日以内出荷
ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。電源(V)AC100/DC12・24消費電力(W)59本体質量(kg)27.8冷却方式コンプレッサー方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472使用環境温度(℃)16~43設定可能温度(℃)10~-22USBポート直流5V/2A定格内容積(L)75
白元結マルアイ税込¥329¥299
極天 中奉書マルアイ税込¥16,478¥14,980
慶金封 白マルアイ税込¥461¥419
慶金封 紺マルアイ税込¥461¥419