EXCELアドイン潜在クラス分析Ver.1.0 ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
潜在クラス分析をExcel上でおこなえるソフト。
潜在クラス分析とは、マーケティングにおける顧客・製品セグメンテーションなどサンプルの分類に活用できる統計的手法。
本製品は、アメリカのStatistical Innovations社開発の「Latent GOLD」をベースにし、ダイアログボックスや出力結果の体裁は「Latent GOLD」を踏襲しつつも、用語などは日本語に翻訳しています。
分析結果はExcelのシート上に出力されるので、編集が容易です。
分析可能なデータ形式として、「行方向にサンプル、列方向に変数」だけでなく、度数のデータにも対応しています。
また、各変数の実際の尺度は、「量的変数は連続量」、「質的変数は順序尺度と名義尺度」で識別するので、それぞれの尺度に合った結果が出力されて解釈が容易です。
立教大学の山口和範教授が書かれた潜在クラス分析の解説がソフトのマニュアル(PDFファイル)に含まれています。
EXCEL経時データ分析Ver.1.0 ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
EXCEL予測 Ver.3.0 ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
EPA法・傾向分析・要因分析等の予測手法を搭載したMicrosoft Excelのアドインソフトです。Microsoft Excelの操作性をそのままに、本格的な予測を行うことができます。需要予測・売上予測については、売れ行きの傾向から予測を行うだけでなく、売上の変動を決定する要因を解明し、その要因の変動に伴う売上の変化を予測できます(要因分析/TCSI分離予測)。今バージョンでは、時系列の解析をするための補助機能として、データ加工機能に「データを1列に変換」「データのグラフ化」を追加。また、相関分析での機能に「自己相関と共分散」「FFT(高速フーリエ変換によるピリオドグラム)」手法、移動平均分析での機能に「トレンド」手法、時系列分析での機能に「ARモデル」手法、そのほか回帰分析での機能にも様々な機能が追加されています。また、統計解説書として『時系列解析入門』(北川源四郎、岩波書店)も同梱されています。
EXCEL数量化理論 Ver.4.0 ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
Excel上で動作する統計解析ソフト。ソフト利用時にのみ一時的に統計解析メニューが追加され、Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で使用できます。今バージョンでは、データ編集のためのデータ加工機能を追加し解析するためのデータ編集がより便利になりました。また、解説書『初心者がらくらく読める 多変量解析の実践(下)』を同梱し、仕事や研究で統計解析を急遽おこなう必要がある分析初心者にも安心です。さらに、Excel2010/2013 64bit版にも対応しました。
EXCELコンジョイント分析/AHP Ver.2.0 ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応しています。
Mac多変量解析Ver.3.0 ライセンス版エスミ9日以内出荷
Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
Mac統計解析Ver.3.0 ライセンス版エスミ9日以内出荷
Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能として、最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載し、解析用データ編集作業がとても簡単になります。
EXCELアンケート太閤Ver.5.5【全機能版】ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【全機能版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と、集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能、アンケート回答データを統計解析ツール[解析編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応し、32bit版、64bit版の2種類すべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能で、大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。さらに、解析機能として「重回帰分析」を新規搭載しました。数量データの解析にとても有用な手法です。
EXCEL多変量解析 Ver.8.0エスミ当日出荷
エクセル上で動作する多変量解析ソフト。エクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力され、レポート作成などの利用に大変便利です。マーケティング戦略ツール「STP分析」を新規搭載しました。販売戦略解析がより便利になりました。「重回帰分析」「因子分析」などといった多変量解析の定番だけでなく、「正準判別分析」「正準相関分析」「ロジスティック回帰分析」「カッパ係数」なども搭載しています。統計解説書として『例解 多変量解析ガイド -EXCEL アドインソフトを利用して-』(内田治・福島隆司、東京図書)を同梱しています。
EXCEL予測 Ver.3.0 1ライセンスパッケージエスミ7日以内出荷
EPA法・傾向分析・要因分析等の予測手法を搭載したMicrosoft Excelのアドインソフト。Microsoft Excelの操作性をそのままに、本格的な予測を行うことができる。需要予測・売上予測については、売れ行きの傾向から予測を行うだけでなく、売上の変動を決定する要因を解明し、その要因の変動に伴う売上の変化を予測できる(要因分析/TCSI分離予測)。今バージョンでは、時系列の解析をするための補助機能として、データ加工機能に「データを1列に変換」「データのグラフ化」を追加。また、相関分析での機能に「自己相関と共分散」「FFT(高速フーリエ変換によるピリオドグラム)」手法、移動平均分析での機能に「トレンド」手法、時系列分析での機能に「ARモデル」手法、そのほか回帰分析での機能にも様々な機能が追加されている。また、統計解説書として『時系列解析入門』(北川源四郎、岩波書店)も同梱。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上
EXCEL経時データ分析Ver1.0エスミ9日以内出荷
統計手法によるデータ解析ソフト。Excelに統計解析コマンドが追加された感覚で簡単に操作できる。「経時データ分析」とは、多数の個人や製品など、同一の特性を時間経過や異なった条件下で繰り返し測定して得られたデータを「変化モデル化」し、これを分析する手法で、この手法で解析する事により、従来の時系列データ分析や分散分析、多変量解析では捉えきれないような特徴や傾向を見出すことが可能。 対象となる主な分野は、医療、生物、経済。わかりやすい解説を添付。
対応OSWindows 98/Me/2000/XP/Vista対応機種IBM PC/AT互換機ディスク約10MB以上
EXCELアドイン潜在クラス分析Ver.1.0エスミ12日以内出荷
潜在クラス分析をExcel上でおこなえるソフト。 潜在クラス分析とは、マーケティングにおける顧客・製品セグメンテーションなどサンプルの分類に活用できる統計的手法。 本製品は、アメリカのStatistical Innovations社開発の「Latent GOLD」をベースにし、ダイアログボックスや出力結果の体裁は「Latent GOLD」を踏襲しつつも、用語などは日本語に翻訳している。 分析結果はExcelのシート上に出力されるので、編集が容易。分析可能なデータ形式として、「行方向にサンプル、列方向に変数」だけでなく、度数のデータにも対応している。また、各変数の実際の尺度は、「量的変数は連続量」、「質的変数は順序尺度と名義尺度」で識別するので、それぞれの尺度に合った結果が出力されて解釈が容易。 立教大学の山口和範教授が書かれた潜在クラス分析の解説がソフトのマニュアル(PDFファイル)に含まれている。
対応OSWindows 2000/XP/Vista対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上
EXCEL共分散構造分析Ver.2.0 ライセンスパッケージエスミ9日以内出荷
共分散構造分析とは、パス図(分析者の立てた仮説のモデルを図で表したもの)を作成し、そのパス図が正しいかどうかを確かめるための分析手法です。この手法は、従来では解析困難だった「商品のマーケティング」等の分野に応用出来るものとして注目されています。「EXCEL共分散構造分析Ver.2.0」では、旧製品からのノウハウやユーザー要望 などをフィードバックし、解析を効率的におこなえるよう操作体系を見直し機能を強化しました。
対応OSWindows 7/8/10対応機種IBM PC/AT互換機
EXCELアンケート太閤Ver.5.5【全機能版】エスミ12日以内出荷
Windows版のエクセル上で動作するアンケート集計解析専用のソフトウエアです。アンケートデータの入力/集計/解析を簡単な操作で高度な集計解析が可能です。集計/グラフ/解析結果をエクセルの標準ファイル形式で出力可能なため、アンケート集計レポート等の作成にも大変便利です。【全機能版】には、アンケート集計の基本機能である[集計編]機能と、集計結果を簡単にグラフが可能なツール[グラフ編]機能、アンケート回答データを統計解析ツール[解析編]機能が搭載されています。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「文字データのカテゴリー化」を新規搭載しました。これは、自由回答データや文字形式データをSA形式データへの変換をサポートする機能です。大変だった文章のアフターコード作業が大幅に緩和されます。さらに、解析機能として「重回帰分析」を新規搭載しました。数量データの解析にとても有用な手法です。
対応OSWindows 7/8/10対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク120MB以上使用CPUintel CPU
EXCELコンジョイント分析/AHP Ver.2.0 1ライセンスパッケージエスミ12日以内出荷
マーケティングや意思決定などで利用されるコンジョイント分析とAHP(階層分析法)がエクセルで解析できるソフトです。分析者の思考の順序にあわせた、わかりやすいメニュー構成によりコンジョイントカードや階層図が簡単に作成できます。統計解説をPDF形式で掲載。操作方法や作業の流れはチュートリアル形式の「導入編マニュアル」が添付。仕事や研究で統計解析を急遽おこなわなければならない分析初心者の方にも安心。Excel2010/2013 の64bit版にも対応。
対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128M以上ディスク50MB以上
Mac多変量解析Ver.3.0エスミ17日以内出荷
Mac上のエクセルで高度な多変量解析が簡単におこなえるソフトウエアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。今バージョンでは、Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。また、「数量化Ⅰ類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。さらに、解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降対応機種Intel搭載Macメモリー1GB以上ディスク50MB以上使用CPUintel CPU
Mac統計解析Ver.3.0エスミ当日出荷
Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降対応機種Intel搭載Macメモリー1GB以上ディスク50MB以上使用CPUintel CPU
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798