オフィスサプライ :「造形用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカル3DPR NFixa Pure
RoHS
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)。紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄 成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水 使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。 pH7.9(20℃) 外観無色透明~微濁液体 動粘度(mm2/s)8,1(15℃) 比重(at15℃)1.06(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1L×12本)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル3DPR NFixa Soft
RoHS
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)。紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄 成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水 使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。 pH7.3(20℃) 外観淡橙色液体 動粘度(mm2/s)100(15℃) 比重(at15℃)1.06(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1L×12本)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング