オフィスサプライ :「ワンセグ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末の音楽をリモコンで操作可能 (再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し) 音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応 ハンズフリー通話対応 イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止
付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル 質量(g)60 接続方式Bluetooth 通信方式Ver5.0 イヤホン形状カナル型
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
仕様SCMS-T:対応 付属品USB充電ケーブル(5V)(約75cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド ブラック 質量(g)5 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×58×29 連続使用時間(時間)最大約5 充電時間(時間)約2 電源供給リチウムポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 (Class2準拠) Bluetooth4.2 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間最大約160時間 ノイズキャンセリング マルチペアリング マルチポイント2台 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様(連続待受時間)最大約30日 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書 ブラック 質量(g)13(耳掛けフックを除く) 本体寸法(mm)20×62×34 接続方式Bluetooth 充電時間約2時間 電源供給リチウムポリマー電池 通信可能距離(m)(無線)約10以内 ケーブル長(cm)約75 通話時間(連続)最大約24時間 BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠) プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽や動画音声が聴けます。※ワンセグアプリの音声を聴くことはできません。 Bluetoothバージョン5.2仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) 急速充電IC搭載。5V/1A電源使用時、本製品を約25分で約70%充電、約45分で約100%充電可能。※QC3には対応しておりません。 長持ちバッテリー仕様。連続通話最大20時間、連続待受最大15日。(iPhoneで測定) ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 ヘッドセット本体は雨や汗などの水滴に強い、IPX4の防水性能。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。 USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。 カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様SCMS-T:非対応 付属品USB-A-Type-C USBケーブル(約45cm)、耳掛けフック、イヤホンパッド(S/M/L 各1個) ブラック 質量(g)11(耳掛けフックを除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×58×37 連続使用時間(時間)最大約20 充電時間(分)約25(約70%充電)、約45(約100%充電) ※5V/1A電源使用時 電源供給リチウムイオンポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ver.5.2 BT89258 IC(Class2準拠) Bluetooth5.2 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間最大約15日 対応コーデックSBC ノイズキャンセリング マルチペアリング マルチポイント非対応 対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。 マルチポイントに対応しておりません。 Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。 お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT microSDカードの音楽データを再生可能。 フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生) (最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。) 車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。 エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。 3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯) エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。 車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。 本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2 仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応 付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2 ブラック 質量(g)265、(DC充電器)20 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4 最大出力3W×2個 入力インピーダンス 通信可能距離(m)(無線)約10以内 無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷