オフィスサプライ :「USB c」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ) 材質PVC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)75 ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度範囲(℃)0~35 オス形状USB-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60 ケーブル長(m)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB-C搭載のスマートフォン(iPhone&Android)のデータをmicroSDカードに読み書きができます。最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、旅行や子どもの運動会など大事な動画や写真をmicroSDカードに保存できます。また、microSDカード内の動画や写真をスマートフォンで楽しめます。コンパクトサイズで持ち運びも便利、ストラップホール付きです。
材質ABS樹脂 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×27×7 対応容量:1GB~2TB 対応メディアmicroSDカード 動作温度(℃)環境:0~35 インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ 通信規格USB2.0
1台
849 税込934
8日以内出荷

旅行や子供の運動会など大事な動画/写真をmicroSDカードに保存できます。microSDカード内の動画/写真をスマートフォンで楽しめます。最大2TBのmicroSDカードに対応。通信時の状態がわかるLED搭載。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク、ストラップ用穴付き。
適合容量:1GB~2TB 本体質量(g)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×7×27 対応メディアmicroSDカード 動作温度(℃)環境:0~35 インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ 通信規格USB2.0
1個
889 税込978
6日以内出荷

キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂 ブラック 質量(g)115 ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3 最大解像度Full HD 1080p 動作温度範囲(℃)0~40 メス形状HDMI(タイプA)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160p4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。映像を映しながらType-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用ポート付き。任天堂switchの画面をテレビやモニターに映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映せます。
材質ABS、TPE 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×75×14 最大解像度2160p 4K/60Hz ケーブル長(mm)本体:50 動作温度(℃)環境:0~35 保護【著作権保護】HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート(最大100W:20V5A)
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C WH
エコ商品
USB PD最大60W(20V3A)充電器に対応、USB-C給電ポートやパソコンからUSB-C搭載機器への給電およびデータ相互転送に使用できます。断熱防止、ロングブッシュ構造の高耐久ケーブルです。
仕様許容電力:20V/3A ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
8日以内出荷

超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-C)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社MFi認証品。
ホワイト コネクタ形状Lightning、USB-C 転送速度(Mbps)480 インターフェースUSB2.0
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3A コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 色(本体)ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
839 税込923
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
819 税込901
当日出荷

1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイト ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ 接点最大許容電力(VA)20V3A 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2Lightning
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)高速充電最大対応:100 ケーブル長(m)Type-C:1 本体質量(g)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A 本体質量(g)39 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)215 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
ホワイト 電力(W)高速充電最大対応:100 ケーブル長(m)Type-C:1 本体質量(g)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイト ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ 接点最大許容電力(VA)20V3A ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1Lightning コネクタ2USB-C
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W コンセント個数3 コンセント形状2P 本体質量(g)90 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
ブルー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPU ブラック 質量(g)65 備考USB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:5/3
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
ブラック 電力(W)高速充電最大対応:60 ケーブル長(m)Type-C:2 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
899 税込989
6日以内出荷

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60 ケーブル長(m)Type-C:1.2 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
809 税込890
6日以内出荷

2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A コンセント個数2 コンセント形状2P 本体質量(g)61 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能トラッキング防止絶縁カバー付 USBポート2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)3 本体質量(g)30
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
仕様許容電力:20V3A ケーブル長(m)1.2 コード長さ(m)約1.2 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 スイッチ一括 出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数4 コンセント形状2P 本体質量(g)265 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 本体質量(g)36 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU 許容電流(A)3(5V) 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力 ホワイト 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート 出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
2,498 税込2,748
欠品中

USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU ブラック 質量(g)65 備考3Aを超えるUSB PDには非対応です コード長さ(m)約1.5 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23 電力(V/A)許容電力:20/3
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。 抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質コード/PVC ブラック ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ,USB-Aコネクタ 接点最大許容電力(VA)5V 3A 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

USB IF正規認証品。 Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 Type-C搭載機器同士で使用可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オス インターフェイスUSB2.0 許容電流5V3A ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)