Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
許容電流(A)3(5V)
コネクタ形状Lightning - USB-A
取得規格Apple社 MFi認証品
ケーブル種類ストレート
適合用途充電&同期
Apple社 MFi認証品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
許容電流(A)3(5V)
コネクタ形状Lightning - USB-A
取得規格Apple社 MFi認証品
ケーブル種類ストレート
適合用途充電&同期
横向き使用時に最適、高速充電60W対応コンパクトサイズ。スマホケースにあたらなく、奥まで差し込める。
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-C)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
適合用途充電/データ転送
超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
適合用途充電/データ転送
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
色レインボー
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
色ブルー
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社MFi認証品。
色ホワイト
コネクタ形状Lightning、USB-C
転送速度(Mbps)480
インターフェースUSB2.0
Apple社 MFi認証品。
銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質コード/PVC
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ
接点最大許容電力(VA)5V 3A
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社 MFi認証品。
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ
接点最大許容電力(VA)20V3A
伝送速度(Mbps)480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
コネクタ1Type-C
コネクタ2Lightning
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社 MFi認証品。
色ホワイト
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ
接点最大許容電力(VA)20V3A
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
コネクタ1Lightning
コネクタ2USB-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A)
色ホワイト
質量(g)45(パッケージ込み)
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
電源USB電源:5V/1A
本体質量(g)60
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。
【別途必要なもの】
HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ
適合機種端末
MFi認証取得のLightningケーブル
出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)85
電源(V)USB電源 5/1A
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
オス形状USB-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。