5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 質量(g/m2)720 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 164 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】10TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpmクラス。【キャッシュ】256MB。【製品保証】3年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)750 コネクタSATA サイズ(mm)146.99×101.6×26.11(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 215 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)10 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

24時間365日稼働するNASに適した3.5インチHDD(7200rpm・12TB)
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)256 質量(g/m2)660 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 240 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)12 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

WD Red Pro 内蔵HDD フォームファクタ 3.5インチ 容量 18TB I/F SATA3.0(SATA 6Gb/s) 回転速度 7200rpm キャッシュ 512MB 保証年数 5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 272 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)18 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

【フォームファクター】3.5インチ。【容量】16TB。【インターフェース】SATA 6Gb/s。【回転速度】7200rpm。【キャッシュ】512MB。【製品保証】5年
仕様●Disk Speed (RPM):7200 温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating) 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 サイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H) 転送速度(MB/sec)up to 259 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)16 動作温度範囲(℃)0~65 フォームファクタ3.5-Inch
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング