Grove-CO2&温湿度センサー for ArduinoSeeed Studio5日以内出荷
CO2/温度/湿度を測定できるArduino互換の環境センサーSensirion社製のSCD30を使用した、高精度で広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm~10,000ppmの範囲で±(30ppm+3%)の精度で測定できます。気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。NDIR CO2センサー技術を採用:Sensirion社製SCD30を内蔵温度センサーと湿度センサーを同じセンサーモジュールに統合400ppm~10,000ppmの間で±(30ppm+3%)デュアルチャネル検出デジタルインターフェース:I2Cブレッドボード対応、Grove互換【用途】空気清浄器環境モニタリング植物環境モニタリングシステムArduino気象ステーション