オフィスサプライ :「加速度計」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tessel製 加速度計モジュール。重力/加速度を測定することにより、テッセルの方向と動きを検出します。チルトでコントロール(MMA8452Q)。3軸デジタル加速度計。12ビットの解像度。選択可能な ±2g/±4g/±8g
仕様●スケール●動作電圧:1.95V~3.6V●消費電流:6uA~165uA●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0451-04
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷

ADXL335は測定モードで150uAの低消費電力を実現する3軸MEMS加速度計です。このアナログ加速度計は最小フルスケール範囲が±3gの低g。加速度計です。モーションセンサ、ショックセンサ、振動センサなどに使用されます。
仕様●単電源動作:1.8V~3.6V●10,000gのショックサバイバル●軸ごとに1個のコンデンサを使用した帯域幅の調整が可能●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0476-04
1個
2,098 税込2,308
33日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷


40個のモジュールによるArduinoスターターキット。Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1 アズワン品番67-0397-92
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷