1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15 質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude 温度範囲(℃)感知:-40 to 85 精度±3% 消費電力0.4 mA 温度精度感知:±1 気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0 インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76) アズワン品番63-3112-50 動作電圧(V)5 or 3.3
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷