Xadow-NFCタグは高度に統合された。近距離無線通信タグモジュールです。このモジュールはI2Cインターフェースであり、M24LR64E-Rに基づいており、M24LR64E-Rには64ビットの一意の識別子と64KビットのEEPROM。を備えています。Xadow-NFCタグは使用するエンクロージャから簡単に引き出せる独立したPCBアンテナを接続し、プロジェクトの外部を設計するためのスペースを残します。
仕様●動作電圧:5Vまたは3.3V●動作電流<1mA●2cmの最大有効範囲●13.56MHz で非接触通信に対応●ISO15693 およびISO18000-3モード1 と互換性があります
アズワン品番67-0477-03
1個
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。