オフィスサプライ :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル オスタイプAから。オスタイプB、長さ30cm,カラーブラック、Arduino Uno で動作。RoHS準拠
仕様●長さ:30cm●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-B(オス)●RoHS:2016/10/21時点 アズワン品番67-0477-35
1個
559 税込615
欠品中

Liポリマー充電池の充電を中心にUSB経由の充電・給電、ソーラーパネルからの充電など様々なパワーマネジメントをこなすボードです。スマートフォンの充電もできます。※姉妹品Li-Po ライダーの上位機種です。(コネクターの仕様が異なります)
アズワン品番63-3079-39
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
寸法(mm)72×72×13 インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND アズワン品番64-5657-28
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷