オフィスサプライ :「usb 拡張」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed Studiombed Shield
Mbed Shieldは Mbed LPC1768。プロトタイピングボードに基づくMbedアプリケーションボードです。センサーからの環境データを使用してイーサネットデバイスを制御することを想像してみてください。CAN,イーサネット,USB、4つの標準Groveソケットなどの一連の外部インターフェースを全て1つのボードに統合します。Mbed シールドは他の標準 Arduino シールドとも互換性があり、Mbed にさらに強力な拡張機能を提供します。
仕様●基板サイズ:70×55mm アズワン品番67-0476-29
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
寸法(mm)72×72×13 インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND アズワン品番64-5657-28
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RF評価および開発キット、ボード。電源については、1Aを超える 5VUSBインターフェースアダプタ。またはiPadなどの2A~2.5Aアダプタが適切です。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:拡張ボード●項目4:統合機能、複合機能●項目7:WRTnode アズワン品番67-0452-08
1個
3,398 税込3,738
33日以内出荷