オフィスサプライ :「raspberry pi モニタ」の検索結果
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)
セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
タイプRGB LEDマトリクス:8×8ドット
センサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビット
アズワン品番3-999-33
計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
1個
¥9,598
税込¥10,558
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。