絞り込み
ブランド
  • Ampire
  • モノタロウ(353)
  • メディアカバーマーケット(30,430)
  • エレコム(4,985)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,406)
  • サンワサプライ(3,056)
  • ナリカ(2,955)
  • エスコ(2,923)
  • コクヨ(2,528)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,328)
  • StarTech.com(1,923)
  • YAMAZEN(山善)(1,744)
  • ナカバヤシ(1,731)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,413)
  • レイ・アウト(1,271)
  • RS PRO(1,219)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,093)
  • トーエイライト(1,005)
  • Canon(999)
  • オーム電機(989)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDモジュール 7インチ TFT 1280 x 800 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 1280 x 800Ampire
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチ TFT-LCD モジュールキットには、7 インチ TFT 液晶ディスプレイモジュールと静電容量型タッチパネルが付属しています。色数: 16M 色( R、G、B 8 ビットデジタル各) LED バックライトドライバ内蔵 輝度:最大 425 cd/m2 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:150 x 94mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6987アズワン品番65-7246-57
LCDモジュール 5インチ TFT 800 x 480 AmpireLCDモジュール 5インチ TFT 800 x 480Ampire
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Ampire 5 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、対角線上に測定された 5.0 インチのアクティブディスプレイ領域を備えています。この領域は水平 800 ピクセル、垂直ピクセルの解像度は 480 ピクセルです。駆動システム搭載の -Si TFT-LCD、白色 LED バックライトを搭載しています IPS LCD タイプ 色の数 - 262K 色 ( R、G、B 6 ビット、デジタルそれぞれ) LVDS インターフェイス 20 ピン 3.3 V LCD 電源電圧シングル電源入力、内蔵電源回路
仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:119 x 77mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●コード番号:205-6984アズワン品番65-7246-68
TFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixels AmpireTFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixelsAmpire
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix TFT-LCD です。このモデルは、5.7 インチ TFT-LCD パネル、駆動回路、LED バックライトシステムで構成されています。この TFT-LCD は、高解像度( 640 ( R.G.B ) x 480 )で、最大 262,144 色で表示できます。VGA 解像度 6 ビットカラードライバ、1 チャンネル TTL インターフェイス付き 広い動作温度範囲 内部 FPC 材の向上により信頼性が向上しました
仕様●ディスプレイサイズ:5.7インチ●解像度:640 x 480pixels●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:115 x 86mm●供給電圧:3.3 V●バックライトタイプ:LED●寸法:127 x 6.6 x 98.43mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●照度:1000cd/m2●シリーズ:AM640480G2●コード番号:188-4291アズワン品番65-7244-84
LCDモジュール 9インチ TFT 1024 x 600 AmpireLCDモジュール 9インチ TFT 1024 x 600Ampire
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Ampire 9 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。この TFT LCD には、WSVGA 解像度で対角線上に計測された有効表示領域が 9.0 ( 16:9 )インチあります。色: 16 m x 6 ビット + FRC RoHS (2022年10月現在) 設計投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:9インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:197 x 114mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●コード番号:205-6989アズワン品番65-7246-79
LCDモジュール 10.1インチ TFT 1280 x 800 AmpireLCDモジュール 10.1インチ TFT 1280 x 800Ampire
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Ampire 10.1 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。TFT LCD パネル、バックライトシステム、カラムドライバ、及びロードライバ回路で構成されています。サポートされている WXGA 1280 x 800 ピクセル解像度 RoHS 規格に適合(2022年10月現在) 投影型静電容量タッチ( OGS )
仕様●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:217 x 136mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6991アズワン品番65-7246-63
LCDモジュール 8インチ TFT 1024 x 768 AmpireLCDモジュール 8インチ TFT 1024 x 768Ampire
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Ampire 8 インチアモルファス TFT-LCD は、8 インチ TFT-LCD パネルと LED バックライト、および LED 駆動ボードで構成されています。色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) 通常黒 LCD タイプの SFT 投影型静電容量型タッチパネル
仕様●ディスプレイサイズ:8インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:162 x 122mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-82
LCDモジュール 7インチ TFT 800 x 480 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 800 x 480Ampire
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチアモルファス TFT-LCD モジュールは、7 インチ TFT-LCD パネルとバックライトユニットで構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 16.7M 色(それぞれ R、G、B、8 ビットデジタル) 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:152 x 91mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGAアズワン品番65-7246-54
LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600Ampire
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGAアズワン品番65-7246-78
LCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080 AmpireLCDモジュール 15.6インチ TFT 1920 x 1080Ampire
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Ampire15.6インチアモルファスTFTLCDは、15.6インチのTFTLCDパネルとLEDバックライトおよびLED駆動ボードで構成されています。16.7M色(それぞれR、G、B8ビットデジタル)通常黒LCDタイプのSFT防眩表面です輝度:最大340cd/m2
仕様●ディスプレイサイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:344 x 194mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7246-37
LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768 AmpireLCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768Ampire
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-72
オフィスサプライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら