オフィスサプライ :「表示 電源 安全」の検索結果
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472 x 540 x 197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2058x0.2058mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4
最大消費電力(W)36.2
コントラスト比1300:1
表示色約1677万色
解像度2560×1440
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor
入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2 x 1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS Technology
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2745 x 0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.94
最大消費電力(W)29
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体(色):ブラック●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):510 x 614 x 212 mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
サイズ27型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.59
最大消費電力(W)48.2
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度2560×1440ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m
入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2x 1
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし●パネル方式:IPS
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2745 x 0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.94
最大消費電力(W)29
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
サイズ21.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2493 x 0.241 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.4
最大消費電力(W)27.4
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応
サイズ27型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.1554x0.1554 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6.65
最大消費電力(W)165.6
コントラスト比50000000:1
表示色約10億7000万色(8bits+FRC)
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M
入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI12.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB3.2 x 3
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS
サイズ21.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2493 x 0.241 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.4
最大消費電力(W)27.4
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
輝度:350cd/m2、500/cd/m2(peak)、応答速度:0.5ms
仕様●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●パネル方式:Fast IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):0.5ms●標準消費電力:29.8W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:180Hz●本体サイズ(H×W×D):519 x 614 x 261mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●モニタ形状:平面●高さ調整:あり 130mm
サイズ27型
備考応答速度0.5ms(MPRT)
ピッチ0.2331 x 0.2331mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)5.68
最大消費電力(W)46
コントラスト比100000000:1
輝度350cd/m2
表示色約10億7,000万色(8bits+FRC)
解像度2560×1440ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m
入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.4 x 1
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
USBなし
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下
サイズ31.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.18159 ×0.18159 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)11.47
最大消費電力(W)180.1
コントラスト比50000000:1
表示色約10億7000万色(8bits+FRC)
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M
入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1
スピーカーあり3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
輝度(cd/m2)350
USBUSB3.2 x 4
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
サイズ27型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.3114 x 0.3114 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)3.97
最大消費電力(W)29.1
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下
サイズ27型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.3114 x 0.3114 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)3.97
最大消費電力(W)29.1
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
色色域 (標準値):NTSC 72%
サイズ(cm)パネル:21.5 インチ/54.6
表面処理アンチグレア
コントラスト比【標準値】3000:1
表示色数:約 1677 万色
ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285
解像度最適:1920×1080(60Hz の場合)
保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)
同期方式入力:個別の同期グリーンで同期
色(本体)ブラック
明るさ250 cd/m2
信号入力VGA(アナログ)DVI-D(デジタル、HDCP)DisplayPort 1.2HDMI 1.4
バックライト種類:W-LED システム
アスペクト比16:9
オーディオ入力PC オーディオ入力
オーディオ出力ヘッドホン出力
パネル駆動方式VA LCD
USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。