オフィスサプライ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。モバイルワーカーに最適なハブとして機能します。
付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:29.1/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×780×186(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.6、スタンド無し:4.7 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア アスペクト比16:9 コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度9ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー32GB(内20GB使用可能) 機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー20W×2 本体質量(kg)43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間)18 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg)48.7 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~82 kHz 走査周波数(垂直)56~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライトE-LED オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)420 グリーンマーク認定
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト 質量(kg)本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6 表面処理ノングレア パッケージサイズ(mm)600×500×163 機能SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C) 最大応答速度(m/sec)4(GTG) コントラスト比1000:1(typ.) 画素ピッチ0.2745mm 解像度1920×1080 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% 視野角(左右:上下)178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック アズワン品番65-3419-32 バックライトW-LED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数30~85 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応) MTBF(時間)70000(バックライト不使用) モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)75 セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット 角度調節チルト:-5~25° USBUSB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

1本のUSB-Cケーブルで、クアッド HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
液晶パネルIPS 解像度2560×1440 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)11.7 (梱包時) 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格WQHD 消費電力(W)通常:18.6/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×780×188(梱包時) 本体質量(kg)スタンドあり:7.8、スタンド無し:5.4 機能SmartImage、PowerSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×224(スタンド使用時)、614×372×61(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

フィリップスの Brilliance USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)11.2 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:20.9/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×730×193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.4、スタンド無し:5.7 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.1554×0.1554 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~140 kHz 走査周波数(垂直)23~60 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時)、613×366×54(スタンド未使用時) ピクセル163PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

包括的なソリューションのためのフィリップス USB-C ドッキングディスプレイ。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の最大 90W の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応ポップアップウェブカメラが、優れた性能と利便性を実現します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)15.5 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:31.8/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×930×186(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:12.2、スタンド無し:8.2 機能SmartImage、Windows Hello、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.18159×0.18159 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~140 kHz 走査周波数(垂直)23~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)180 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×649×280(スタンド使用時(最大高さ))、714×422×62(スタンド未使用時) ピクセル140PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
液晶パネルIPS 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)6.9 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:15.0/スタンバイ:0.3 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified 角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475 x 600 x 198(梱包時) 本体質量(kg)スタンドあり:5.2、スタンド無し:3.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ、学校環境衛生基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541 x 522 x 216(スタンド使用時(最大高さ))、541 x 332 x 63(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

フィリップスの USB-C B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応のセキュアなポップアップ Webカメラは、パーソナライズされた高度なセキュリティを提供します。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)8.1 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:15.1/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476 x 600 x 162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:5.4、スタンド無し:3.8 機能Windows HELLO webcam、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×3 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541 x 522 x 216(スタンド使用時(最大高さ))、541 x 332 x 63(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.9 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:16.5/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified 角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525 x 780 x 188(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.0、スタンド無し:4.6 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614 x 558 x 224(スタンド使用時(最大高さ))、614 x 372 x 61(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)5.5 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476 x 565 x 134(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795 解像度1920×1080 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×3 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490 x 409 x 217(スタンド使用時)、490 x 302 x 55(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ21.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:1ms
付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)7.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:30.2/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×780×186(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.5、スタンド無し:4.6 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン 質量(kg)23.3 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:46.0/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上23(チルト)/左右45(スイーベル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)704×1150×284(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4 機能SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比4000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~140 kHz 走査周波数(垂直)48~60 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)200×200 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)100 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時) ピクセル104PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ42.51インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン 質量(kg)17.3 (梱包時) 規格DQHD 消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×1180×535(梱包時) 表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9 機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124 解像度5120×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比32:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時) ピクセル120PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ44.5インチ パネル駆動方式VA LCD ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン 質量(kg)13.9 (梱包時) 規格UWQHD 消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×1070×226(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925 解像度3440×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~190 kHz 走査周波数(垂直)48~120 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比21:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時) ピクセル94PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ39.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)120 輝度(cd/m2)500
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 243S1/11 (23.8インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)8.5 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:14.0 (ECOモード使用時12.9)/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435 x 625 x 180(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:5.3、スタンド無し:3.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 482 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、540 x 323 x 51(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 24E1N5600E/11 (23.8インチ/IPS/WQHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1 /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット)
用途ビジネス・ゲーム 付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)7.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:22.8/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)526×600×143(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.7 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2058×0.2058 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×472×198(スタンド使用時)、540×321×43(スタンド未使用時) ピクセル123.41PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 276B1/11 (27インチ/IPS/2560×1440@75Hz/HDMI×2, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.9 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:20.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.3、スタンド無し:5.5 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2331 x 0.2331 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 225(スタンド使用時)、613 x 366 x 54(スタンド未使用時) ピクセル109PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

PHILIPS モニターディスプレイ 273S1/11 (27インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)10.3 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:17.2/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:6.8、スタンド無し:5.0 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 54(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
37,980 税込41,778
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●本体サイズ(H×W×D):232 x 359 x 120 mm●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ15.6型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート ピッチ0.17925 x 0.17925 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)1.03 コントラスト比50000000:1 輝度250cd/m2 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor 入力端子microHDMI1.4 x 1、USB Type-C(PD15W) x 2 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト USBなし
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.3W以下●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●標準消費電力:25.3W●本体サイズ(H×W×D):524 x 613 x 205 mm●J-Moss:対応 サイズ27型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.1554x0.1554 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6.65 最大消費電力(W)165.6 コントラスト比50000000:1 表示色約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度3840×2160ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M 入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI12.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1 スピーカーあり2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 x 3
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下 サイズ31.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.18159 ×0.18159 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)11.47 最大消費電力(W)180.1 コントラスト比50000000:1 表示色約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度3840×2160ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M 入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1 スピーカーあり3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 x 4
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)4.8 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465 x 588 x 115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 415 x 209(スタンド使用時)、540 x 325 x 45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
取扱い終了