【中古パソコン】OPTIPLEX 3080 MICRO (ミニPC/第10世代 i3-10105T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell3日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※無線LANアンテナが欠品している為、電波取得範囲が非常に狭いです。仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB型番【CPU】10105T使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 USB 3.0×4 DisplayPort×2 Bluetooth HDMIネットワークタイプ有線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】OPTIPLEX 3070 MICRO (ミニPC/第9世代 i5-9500T/8GB/SSD256GB/Windows11Home)Dell3日以内出荷
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、シール跡、塗装ハゲがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB型番【CPU】9500T使用CPUCore i5OSWindows 11 HomeインターフェイスUSB 2.0×2 USB 3.0×4 HDMI,DisplayPortネットワークタイプ有線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
Dell有線ヘッドセット - WH3024Dell予約販売
Dell Pro有線ヘッドセット WH3024
AIを使ったノイズキャンセリング機能でクリアな音声と有線接続ならではの低遅延で、ストレスフリーなオンライン会議を。
<製品特徴>
・USB-C/USB-A対応の有線接続。バッテリーを気にせず、常にクリアな通話品質。
・強力なAIノイズキャンセリングマイク。周囲の雑音を抑制し、明瞭な音声通信を実現。
・Microsoft Teams / Zoom 認定済み。クッションと軽量設計で長時間の会議も快適。直感的なインラインコントロール。
・Windows/Mac/Chromebook対応。3年間の先出保守サービス付き。
Dell スピーカーフォン - SP3022 - SnPDell8日以内出荷
Dell屈指のインテリジェンスを誇るMicrosoft Teams認定スピーカーフォンで豊かでクリアなサウンドを体験してください。
対応OSWindows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)接続方式USB-C/USB-A対応アクティブノイズキャンセラケーブル長(cm)85(USB-A - USB-Cアダプタ)