MCカートリッジの微弱電圧を昇圧するトランスです。ヘッドアンプとは違い、電源不要でノイズに強い
仕様●一次インピーダンス 一次シリーズ接続●一次パラレル接続※()は推奨負荷抵抗接続時:12Ω(7~40Ω)、3Ω(2~7Ω)●2次負荷抵抗※()は推奨負荷抵抗:4.7KΩ(47KΩ)、4.7KΩ(47KΩ)●昇圧比:20倍(26dB)●40倍(32dB)●耐電圧:AC250V 1分間●絶縁抵抗:DC250Vにて100MΩ以上●重量:0.5kg
アズワン品番67-0360-36
1個
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。