大型ディスプレイスタンド(ハンドル昇降)一ノ坪4日以内出荷
ハンドルを回して高さ調節ができるハンドル昇降式の大型ディスプレイスタンドです。左右どちらでも取付可能なハンドルは工具を必要とせず抜き差しが可能です。また、不要時は背面に保管することができます。パソコンやその他デバイスを置く事ができる幅広の棚板を1枚標準装備しています。
仕様●ディスプレイセンター位置(mm ):1220~1570●ディスプレイ取付ネジピッチ(mm ):縦:200~600、横:400/600/800/1000●対応ディスプレイサイズ(インチ):55~86●棚板取付高さ調節(mm ):620●積載質量(kg):~80材質アルミ、スチール寸法(mm)幅1263×奥行790×高さ1535~1885質量(kg)ハンドル込み37塗装サテンブラック粉体塗装
水引 金銀タカ印(ササガワ)税込¥3,628~¥3,298~