絞り込み
ブランド
  • Synology(シノロジー)
ベイ数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 24(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(1)
  • 4GB(4)
  • 4TB(2)
  • 6GB(1)
  • 6TB(1)
  • 7TB(1)
  • 8GB(4)
  • 8TB(2)
  • 12TB(2)
  • 16GB(8)
  • 16TB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 400GB(3)
  • 480GB(1)
  • 800GB(1)
  • 960GB(1)
インターフェイス
  • Serial ATA(4)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
  • その他(1)
  • 色ブラック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「Synology」の検索結果

関連キーワード
  • synology
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ベイNAS DiskStation DS425+ Synology(シノロジー)4ベイNAS DiskStation DS425+Synology(シノロジー)
90,980税込100,078
1台
8日以内出荷
4-bay Disk Station Intel Celeron J4125 quad-core 2GB DDR4 non-ECC SODIMM by default and upgradeable to 6 GB
2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー)2ベイNAS DiskStation DS225+Synology(シノロジー)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
2-bay DiskStation Intel Celeron J4125 Quad Core 2GB RAM expandable to 6GB
インターフェースRJ-45 1GbE LAN ポート、RJ-45 2.5GbE LAN ポート、USB 3.2 Gen 1 ポート容量(GB)最大6ベイ数2
2.5インチ SATA SSD SAT5200シリーズ 480GB Synology(シノロジー)2.5インチ SATA SSD SAT5200シリーズ 480GBSynology(シノロジー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
インターフェースSATA 6 Gb/s容量(GB)480
Synology専用純正HDD 3.5インチSATA Retail Synology(シノロジー)Synology専用純正HDD 3.5インチSATA RetailSynology(シノロジー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade Endurance Synology(シノロジー)M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade EnduranceSynology(シノロジー)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
容量(GB)400
HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail Synology(シノロジー)HAT5300 3.5インチSATA 12TB RetailSynology(シノロジー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
容量(TB)12
HAT5300 3.5インチSATA HDD 16TB Retail Synology(シノロジー)HAT5300 3.5インチSATA HDD 16TB RetailSynology(シノロジー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
容量(TB)16
M.2 NVMe & 10GbE Combo Adapter Card (PCIe 3.0 x8) Synology(シノロジー)M.2 NVMe & 10GbE Combo Adapter Card (PCIe 3.0 x8)Synology(シノロジー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
E10M20-T1はSynology NASのPCIe 拡張スロットを 1 つ使用し、10GbE帯域LANとM.2 SSD キャッシュを同時に使用可能です。最大10 Gbpsのマルチギガイーサネット伝送速度を実現。デュアル M.2 2280/22110 NVMe SSD スロット搭載しており、ランダム I/O パフォーマンスを加速可能
インターフェースPCI Express x8
RJ45 10GbE 1ポート LANアダプタ Synology(シノロジー)RJ45 10GbE 1ポート LANアダプタSynology(シノロジー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
RJ-45 コネクターを装備し、IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) と 802.3x をサポートし、E10G18-T1 は既存のインフラストラクチャを 10GbE ネットワーキング環境に円滑に以降できる支援を行います。下位互換性をもち、10Gb/秒、5Gb/秒、2.5Gb/秒、1Gb/秒、100Mb/秒 相互間の自動ネゴシエーションをサポートし、E10G18-T1 は小規模企業およびホームユーザーのデータ転送ボトルネックを解消する経済的なソリューションです。対応モデル FS3017、FS2017、FS1018、RS18017xs+、RS18016xs+、RC18015xs+、RS10613xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3618xs、RS3617RPxs、RS3617xs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、DS3617xs、DS3615xs、DS3612xs、DS3611xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS1219+、RS818(RP)+、DS1817+、DS1618+、DS1517+
仕様●LANポートタイプ:RJ45対応OSSynology DSMインターフェースPCI Express x4通信速度10Gbps
DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 4GB Synology(シノロジー)DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 4GBSynology(シノロジー)
15,480税込17,028
1台
翌日出荷
容量(GB)4
FS3017/RS18017xs+用2U24ベイ拡張ユニット HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)FS3017/RS18017xs+用2U24ベイ拡張ユニット HDD非搭載モデルSynology(シノロジー)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
DDR4 ECC UDIMM 8GB Synology(シノロジー)DDR4 ECC UDIMM 8GBSynology(シノロジー)
35,480税込39,028
1台
8日以内出荷
容量(GB)8
拡張ユニット RX1223RP Synology(シノロジー)拡張ユニット RX1223RPSynology(シノロジー)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
Synologyの拡張ユニットRX1223RPを利用すると、互換性のあるデバイスに最大96ベイまでストレージを増設可能です。オンライン ストレージの拡張により、システムやサービスを停止することなくボリュームの拡大や新規作成ができます。
M.2 22110 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade Endurance Synology(シノロジー)M.2 22110 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade EnduranceSynology(シノロジー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
Rail Kit for FS2500 Synology(シノロジー)Rail Kit for FS2500Synology(シノロジー)
14,480税込15,928
1台
8日以内出荷
Synology Rail Kit RKS-01は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。
M.2 NVMe SSD SNV3500 400GB (M.2 22110) Synology(シノロジー)M.2 NVMe SSD SNV3500 400GB (M.2 22110)Synology(シノロジー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
M.2 2280 NVMe SSDキャッシュ 800GB Synology(シノロジー)M.2 2280 NVMe SSDキャッシュ 800GBSynology(シノロジー)
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)800
FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイ Synology(シノロジー)FlashStation向け拡張ユニット FX2421 24ベイSynology(シノロジー)
609,800税込670,780
1台
8日以内出荷
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1質量(kg)14.5消費電力(W)アクセス:190.99電源電圧(V)AC 100~240インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692電源周波数(Hz)50/60 単相動作/保管温度(℃)0~35/-20~60騒音レベル(dB(A))57ファン80×80×4 pcs/交換可各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KCポートSAS IN×1/SAS OUT×1適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02)電源アダプタ500Wベイ数24相対湿度(%RH)5~95
Expansion Unit RXD1219sas 2Uストレージ拡張ユニット HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)Expansion Unit RXD1219sas 2Uストレージ拡張ユニット HDD非搭載モデルSynology(シノロジー)
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
12台のSASドライブまで取り付け可能高い信頼性と拡張性
DiskExpansionユニット DX1215II 12ベイ拡張オプション Synology(シノロジー)DiskExpansionユニット DX1215II 12ベイ拡張オプションSynology(シノロジー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
12ベイ デスクトップフォームファクタのDX1215II は、設置面積を最小限に抑えながら、Synology DiskStation1のストレージ拡張を実現します。
Expansion Unit RX1222sas Synology(シノロジー)Expansion Unit RX1222sasSynology(シノロジー)
509,800税込560,780
1台
8日以内出荷
お使いのSynologyラックマウントSASストレージをSynology RX1222sas拡張ユニットにより一度に12ベイ拡張することができます。最大7台で84台までの3.5インチ/2.5インチ SAS/SATAドライブベイを拡張します1。 Synology DiskStation Manager (DSM) のオンラインボリューム拡張と強力なボリューム管理オプションで、サービスを中断することなく、必要に応じてボリュームを追加できます。
PCIe Adapter Card Synology(シノロジー)PCIe Adapter CardSynology(シノロジー)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
ご利用の NAS の I/O 性能を劇的に高めるよう設計された Synology M.2 SSD アダプター M2D18 は、ランダム I/O 遅延を大幅に減少させ、写真のインデクシングやファイル検索、仮想化環境といったアプリケーションに効果があります。
DDR4 ECC UDIMM 16GB Synology(シノロジー)DDR4 ECC UDIMM 16GBSynology(シノロジー)
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
容量(GB)16
DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 8GB Synology(シノロジー)DDR4 ECC Unbuffered SODIMM 8GBSynology(シノロジー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
容量(GB)8
M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8) Synology(シノロジー)M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8)Synology(シノロジー)
34,480税込37,928
1台
8日以内出荷
Synology M2D20 は、NAS I/O パフォーマンスをさらに高めるべく設計された M.2 NVMe SSD アダプター カードです。NVMe SSD のマルチキュー機能は、写真のインデックス作成、ファイル検索、仮想化の展開など、遅延に敏感なアプリケーションに大きなメリットがあります。
3.5インチSAS HDD HAS5300 retail Synology(シノロジー)3.5インチSAS HDD HAS5300 retailSynology(シノロジー)
55,480税込61,028
1台
翌日出荷から8日以内出荷
DSMとSynologyハードウェアとの比類なき統合により、HAS5300 SASハードドライブはクラス随一の性能を企業での導入において安定して発揮。HAS5300ドライブは、Synologyハードウェア上での20万時間の厳しいテストに合格し、250万時間のMTTFをもち、Synologyの5年限定保証1が付帯。
16GB DDR4-2666 ECC SO-DIMM RS820シリーズ対応 Synology(シノロジー)16GB DDR4-2666 ECC SO-DIMM RS820シリーズ対応Synology(シノロジー)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
容量(GB)16
32GB DDR4 RDIMM RAM module Synology(シノロジー)32GB DDR4 RDIMM RAM moduleSynology(シノロジー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
容量(GB)32
10GbE LANモジュール Synology(シノロジー)10GbE LANモジュールSynology(シノロジー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
Synology E10G22-T1-Mini ネットワーク アップグレード モジュールは、お使いの Synology システムを簡単かつ素早く 10GbE にアップグレードすべく設計されています。1 シンプルなインストレーション、低い導入コスト、ほとんどすべてのネットワーク環境対応であるため、デプロイメントのポテンシャルの性能を最大化したい中小企業やホームユーザーに理想的なソリューションとなります。
16GB DDR4-2666 ECC U-DIMM Synology(シノロジー)16GB DDR4-2666 ECC U-DIMMSynology(シノロジー)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
容量(GB)16
8GB DDR4-ECC SO-DIMM Synology(シノロジー)8GB DDR4-ECC SO-DIMMSynology(シノロジー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
容量(GB)8
16GB DDR4 RDIMM RAM module Synology(シノロジー)16GB DDR4 RDIMM RAM moduleSynology(シノロジー)
81,980税込90,178
1台
8日以内出荷
容量(GB)16
16GB DDR4-2666 ECC RDIMM Synology(シノロジー)16GB DDR4-2666 ECC RDIMMSynology(シノロジー)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
容量(GB)16
64GB DDR4 RDIMM RAM module Synology(シノロジー)64GB DDR4 RDIMM RAM moduleSynology(シノロジー)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
容量(GB)64
4GB DDR4-2666 Non-ECC SO-DIMM RS820シリーズ対応 Synology(シノロジー)4GB DDR4-2666 Non-ECC SO-DIMM RS820シリーズ対応Synology(シノロジー)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
容量(GB)4
16GB DDR4 ECC Unbuffered SODIMM Synology(シノロジー)16GB DDR4 ECC Unbuffered SODIMMSynology(シノロジー)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
容量(GB)16
2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise Grade Synology(シノロジー)2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise GradeSynology(シノロジー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
Synology SAT5200 シリーズ SATA SSD は、I/O パフォーマンスを安定させると同時に、重要なサービスとアプリケーションの待ち時間を短縮します。耐久性を損なうことなく、24時間365日混雑した集中的なワークロードを処理するよう設計されています。また、サービスの中断を最小限に抑えながら Synology システムでのストレージ利用体験を円滑にします。
インターフェースSATA容量(TB)7
AMD Ryzen V1500B搭載16ベイラックマウントNAS RackStation RS2821RP+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載16ベイラックマウントNAS RackStation RS2821RP+Synology(シノロジー)
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
Synology RS2821RP+は、3Uで16ベイをもつストレージサーバーで、広範なビジネス要件に応えるべく設計されています。28 ドライブまで拡張可能なこのユニットは、SMBセクター向けに強力なバックアップと復元機能を提供します。これは、2200 MB/秒のシーケンシャル読み込みと105K 4Kのランダム読み込み性能1を発揮し、SSDキャッシュおよび10/25Gb Ethernet2オプションでアップグレードできます。
ベイ数16
AMD Ryzen R1600搭載4ベイNASサーバー RackStation RS422+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen R1600搭載4ベイNASサーバー RackStation RS422+Synology(シノロジー)
146,800税込161,480
1台
8日以内出荷
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ソフトウェア●最大ストレージ容量:64000GB搭載OSLinuxベースベイ数4
1U12ベイ オールフラッシュNASサーバ FlashStation FS2500 Synology(シノロジー)1U12ベイ オールフラッシュNASサーバ FlashStation FS2500Synology(シノロジー)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
Synology NAS は高可用性、信頼性、最先端のストレージ技術を必要とするファイルサーバー、ブロックストレージ、軽量なアプリケーションサーバーとして完璧に適合する汎用性の高いストレージです。
ベイ数12