絞り込み
ブランド
  • FXC
  • モノタロウ(357)
  • メディアカバーマーケット(34,159)
  • エレコム(4,758)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,678)
  • ナリカ(3,021)
  • サンワサプライ(2,958)
  • コクヨ(2,513)
  • エスコ(2,316)
  • ナカバヤシ(2,098)
  • StarTech.com(2,037)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,401)
  • RS PRO(1,193)
  • レイ・アウト(1,146)
  • 永岡書店(1,095)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • トーエイライト(1,034)
  • サクラクレパス(994)
  • BUFFALO(バッファロー)(982)
  • Canon(982)
  • オーム電機(974)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45 to 1000BASE-SX(SC)MMF メディアコンバータ FXCRJ-45 to 1000BASE-SX(SC)MMF メディアコンバータFXC
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ FXC8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチFXC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ES1008MTP3は10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したイーサネットスイッチです。ループ検知機能を搭載し、各ポートは本体側面のボタンでループ検知機能の選択が可能です。また、ポート毎のMDI/MDI-X・通信速度もボタンで簡単に設定することができます。オートネゴシエーションもサポートしており、接続する相手によってポートの通信速度、通信方式を自動設定することができます。
材質メタルポート数8接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W FXC10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90WFXC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC10/100MbpsアンマネージドイーサネットスイッチFXC
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
24ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP 管理機能付PoEスイッチ MAX.450W FXC24ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP 管理機能付PoEスイッチ MAX.450WFXC
248,000税込272,800
1個
9日以内出荷
小~中規模のエンタープライズネットワークに最適です。各RJ45ポートはIEEE 802.3af/at規格に準拠し、1ポートあたり最大30W(装置全体で最大450W)のPoE給電が可能です。また、802.1X 認証などのセキュリティ機能により、安全なネットワークアクセスを提供します。さらに、ネットワークエッジでの包括的なQoSをサポートしており、トラフィックの優先順位を柔軟に管理できます。これにより、重要なアプリケーションやサービスのパフォーマンスを最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXCEthernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータFXC
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXCQSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
759,800税込835,780
1個
9日以内出荷
100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXCQSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
92,000税込101,200
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
128,000税込140,800
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
RJ-45 to 100BASE-FX(SC)SMF メディアコンバータ FXCRJ-45 to 100BASE-FX(SC)SMF メディアコンバータFXC
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
SFP モジュール FXCSFP モジュールFXC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SFPモジュールです。
コンセント壁埋込型AP FXCコンセント壁埋込型APFXC
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータFXC
34,790税込38,269
1個
9日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
接続台数1
メディアコンバータ FXCメディアコンバータFXC
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)。
接続台数1
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータFXC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
接続台数1
24ポート 10/100/1000Mbps アンマネージドギガビットイーサネットスイッチ FXC24ポート 10/100/1000Mbps アンマネージドギガビットイーサネットスイッチFXC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
10/100/1000BASE-Tを24ポート備えたアンマネージドギガビットイーサネットスイッチです。ファンレスで小型設計の為、オフィスやホテルなどの限られたスペースに設置することが可能です。
ポート数24接続方式10/100/1000Mbps電源供給方式ACアダプターマグネット別売
24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ FXC24ポート10/100/1000MbpsギガビットイーサネットスイッチFXC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
オートネゴシエーション機能、及びオートMDI/MDI-X機能を有しており、ストレート、クロスケーブルを気にすることなくネットワーク構築が可能です。ループ検知機能も搭載し、ネットワークループの発生をLEDにて確認できます。又、省エネ機能として、IEEE802.3azに準拠した EEE機能もサポートしており、さらなる省電力を実現します。
ポート数24接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネット別売
ケーブル抜け防止kit FXCケーブル抜け防止kitFXC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:ケーブル抜け防止kit OPT-CRK01●コード番号:SM5009Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7845-63
産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)FXC
100,900税込110,990
1個
9日以内出荷
IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ FXC12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチFXC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュール FXCEthernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュールFXC
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
DWDM SFP+モジュール および DWDM フィルタとの組み合わせで最大30dBのロスバジェットを確保できるDWDMシステムの構築が可能です。また、LEX3000シリーズのシャーシ(LEX3020、LEX3004)に搭載可能です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type) FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
NC1GL15B-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type) FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
NC1GL15B-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type) FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type) FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
NC1GL15A-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。
ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品 FXCES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品FXC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXCES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品FXC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドルFXC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC FXC12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ ACFXC
177,980税込195,778
1台
翌日出荷
LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ FXC1000SX2(SC、MM2Km)コンバータFXC
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
LEX1851、LEX1852シリーズは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
48ポート1000M/4ポートSFP+管理機能付スイッチ FXC48ポート1000M/4ポートSFP+管理機能付スイッチFXC
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:あり●最大ポート数:52●本体サイズ(D):268mm●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対象品目の為●電波法備考:非対象品目の為本体質量(g)3850最大消費電力(W)42.3通信速度「10M」「100M」「1000M」RoHS指令(10物質対応)対応
100FX(SC)MMF メディアコンバータ FXC100FX(SC)MMF メディアコンバータFXC
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
16ポート 10/100/1000Mbps および 2ポートSFP 管理機能付スイッチ FXC16ポート 10/100/1000Mbps および 2ポートSFP 管理機能付スイッチFXC
92,000税込101,200
1個
9日以内出荷
16ポート 10/100/1000Mbps および 2ポートSFP 管理機能付スイッチ
FXCX9526F用QSFP+40G-SR4 FXCFXCX9526F用QSFP+40G-SR4FXC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
FXCX9526F用QSFP+40G-SR4モジュール。
Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ FXCEthernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータFXC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)FXC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。