絞り込み
ブランド
  • FXC
  • モノタロウ(332)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,686)
  • LEPLUS NEXT(780)
  • StarTech.com(1,800)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,179)
  • エスコ(943)
  • エレコム(2,070)
  • オーム電機(968)
  • コクヨ(2,341)
  • サクラクレパス(951)
  • サンワサプライ(2,701)
  • シヤチハタ(916)
  • トリニティ(853)
  • ナカバヤシ(2,012)
  • ナリカ(3,028)
  • マルアイ(958)
  • メディアカバーマーケット(39,634)
  • レイ・アウト(1,353)
  • 呉竹(876)
  • 永岡書店(1,073)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセント壁埋込型AP FXC

    コンセント壁埋込型AP

    FXC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
    AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
  • 8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ

    FXC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    ES1008MTP3は10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したイーサネットスイッチです。ループ検知機能を搭載し、各ポートは本体側面のボタンでループ検知機能の選択が可能です。また、ポート毎のMDI/MDI-X・通信速度もボタンで簡単に設定することができます。オートネゴシエーションもサポートしており、接続する相手によってポートの通信速度、通信方式を自動設定することができます。
    材質メタルポート数8接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
    接続台数1
  • 24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ FXC

    24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    オートネゴシエーション機能、及びオートMDI/MDI-X機能を有しており、ストレート、クロスケーブルを気にすることなくネットワーク構築が可能です。ループ検知機能も搭載し、ネットワークループの発生をLEDにて確認できます。又、省エネ機能として、IEEE802.3azに準拠した EEE機能もサポートしており、さらなる省電力を実現します。
    ポート数24接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネット別売
  • Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4) FXC

    Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4)

    FXC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PoEギガビットスマートスイッチです。L2機能として、各ポート間の通信を遮断するプライベートVLAN機能、映像データ制御として IGMPスヌーピングやマルチキャストフィルタリングによるマルチキャストストリーム機能を 搭載しています。ストームコントロールやQoSによるフロー制御に対応し、管理機能付き PoEスイッチとして十分な機能を有します。また、スタティックルーティング機能を搭載している為 VLANで仮想的にネットワーク分離をした構成を組むことが可能です。
    インターフェースRJ45 PoE+、SFPコンボ伝送速度10/100/1000M
  • 8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
    付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
  • 100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール FXC

    100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール
  • 1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1510nm)SFP モジュール
  • 1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • LEX3000シリーズ用集合型シャーシ FXC

    LEX3000シリーズ用集合型シャーシ

    FXC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、ラインカードの抜去時にネジを緩めると右側に倒れ、カードが前にせり出す構造のため、カード挿抜をスムーズに行うことができ、ネジの紛失も防止します。また、スロット下部にはファイバ等の余長処理用の引き出し式トレイも採用しております。全モジュール、ホットスワップ対応し、LEDによるモジュールのステータスを表示します。別途SNMP管理カード(LEX3930-00)を購入していだいた場合、冗長化可能で、ユーザ定義可能なLEDアラーム出力します。
  • LEX1012用 ネットワークマネージメントカード FXC

    LEX1012用 ネットワークマネージメントカード

    FXC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
    オプションのLEX1930-00(SNMP カード) を追加実装し、LEX1012 本体の内部温度の計測や電源及びFAN の状態監視が可能です。スロットに搭載されている単体型メディアコンバータの各機能設定、実装状態やリンク状態の監視等が可能です。
  • LE2020用ネットワークマネージメントカード FXC

    LE2020用ネットワークマネージメントカード

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    LE2020用ネットワークマネージメントカード
  • FXCX9526F用SFP28-25G-SR FXC

    FXCX9526F用SFP28-25G-SR

    FXC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    FXCX9526F用25GSFP28モジュール
  • 10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ

    FXC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    Ethernet OAM対応 ギガメディアコンバータとして世界最小クラスのサイズを実現しました。光モジュールはSFPを採用しており、100BASE-FX/1000BASE-SX/SX2/LX/ZX対応、1芯タイプ(BiDi/BX)やCWDM用SFPも利用可能!スイッチ動作、ジャンボフレームにも対応。電源断時通知機能(Dying Gasp)対応しており、Signal DetectをLEDで確認が可能。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。
  • FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m) FXC

    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)

    FXC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、50/125μm MMFで最大550mの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。
  • Ethernet OAM対応 メディアコンバータRACK搭載電源管理カード(日本製) FXC

    Ethernet OAM対応 メディアコンバータRACK搭載電源管理カード(日本製)

    FXC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    リンクOAM(IEEE802.3ah)による隣接ラインカードの状態監視及び各種通信設定やイーサネットOAM(IEEE802.1ag/ITU-T Y.1731)による広域イーサネット状態監視が可能です。管理ポートの通信パラメータ設定やSNMPマネージャーの認証設定、各監視項目のトラップ送出設定も可能でございます。
  • Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製) FXC

    Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製)

    FXC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    スタンドアロンデバイスとしても、シャーシ収納デバイスとしても使用可能です。Ether OAM機能がついており、ジャンボフレーム(10000Byte)に対応しております。BPDU透過、EAPOL透過、シャーシ搭載時のホットスワップも対応しております。
  • DC(200W)電源2スロットシャーシ FXC

    DC(200W)電源2スロットシャーシ

    FXC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    LE2821-2F用シャーシです。LE2930-01をスロット1に挿入することにより、トランスポンダカードをnet/WebGUI設定、SNMP管理を行うことができます。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
  • AC(200W)電源2スロットシャーシ FXC

    AC(200W)電源2スロットシャーシ

    FXC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    LE2821-2F用シャーシです。LE2930-01をスロット1に挿入することにより、トランスポンダカードをnet/WebGUI設定、SNMP管理を行うことができます。
  • 802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ FXC

    802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ

    FXC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。
  • 産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    40℃の低温環境から、85℃の高温環境まで対応の10G SFP+ 2芯版 モジュール
  • 産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    広温度対応10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ シングルモード
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    10G SFP モジュール LCコネクタ
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SMF SC 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SMF SC 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SM 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SM 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX MM SFP(LCコネクタ) モジュール 2芯
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-SX2 1310nmTx MMF LC SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-SX MMF SC 1芯(TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-SX MMF SC 1芯(TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(60km/TX1550nm) SFP モジュール