オフィスサプライ :「USB Micro-B」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルシステムズタッチパネル
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)527×193×384 質量(kg)6.2、4.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1 消費電力(W)48(最大) 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 方式投影型静電容量方式 表面処理クリア(光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)476.64×268.11 視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ21.5型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力VGA、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)430×193×398 質量(kg)6.3、4.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)48(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 方式投影型静電容量方式 表面処理クリア(光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比1000:1(標準値) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 表示範囲(mm)376.32×301.06 視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ19.0型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比5:4 映像入力VGA、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
169,800 税込186,780
欠品中

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)180.6×17.7×117.2 質量(kg)0.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1 消費電力(W)5(最大) 電源DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用) 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 通信方式【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用 コントラスト比500:1(標準値) 最大解像度800×480 表示色1619万色 表示範囲(mm)153.6×86.64 視野角上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 画面サイズ7型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 通信規格USB ver 2.0 信号入力【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応 画素ピッチ(H×V)(mm)0.192×0.1805 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)430(タッチパネル装着時の標準値)
1台
59,980 税込65,978
44日以内出荷