オフィスサプライ :「温度計 無線」の検索結果
質量(kg)約1.038~1.156
色アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック
規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
外形寸法約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm(突起部含まず)
表面処理アンチグレア
マイクロホン内蔵ステレオマイク
機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)
メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応
AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2)
最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz
表示色1677万色
解像度Full HD 1920×1080
動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
画面サイズ14.0型ワイド(16:9)
OSWindows 11 Pro 64ビット
ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)
インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)
ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)
開閉角度(°)約180(ディスプレイ)
BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠
メモリーモジュール規格LPDDR4X
無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応
オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)
セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応
USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。